Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8040025940 Reductor 16 Diametru Oțel | AH2LFM 3222-1606-100000 / 29RN18

NORDFAB 8040025940 Reductor 16 Diametru Oțel

În stoc
Articol: AH2LFM Model: 8040025940Ref. cruce: 3222-1606-100000 / 29RN18

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€407.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
învelișGalvanizat
Dimensiunea conductei16 "x 6"
Material de montajOțel galvanizat
Ecartament20
Diametru de intrare15 63 / 64 "
Lungime16 "
Outlet Dia.16 "
Evaluare presiune2 "până la 42" WG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiEcartamentDiametru de intrareLungimeOutlet Dia.Preț
NORDFAB 8040025920 Reductor 14 Diametru Oțel | AH2LFE 3222-1404-100000 / 29RN11 804002592014 "x 4"2213 61 / 64 "16 "14 "€297.91
NORDFAB 8040025922 Reductor 14 Diametru Oțel | AH2LFF 3222-1406-100000 / 29RN12 804002592214 "x 6"2213 61 / 64 "14 "14 "€297.91
NORDFAB 8040025924 Reductor 14 Diametru Oțel | AH2LFG 3222-1408-100000 / 29RN13 804002592414 "x 8"2213 61 / 64 "12 "14 "€294.79
NORDFAB 8040025926 Reductor 14 Diametru Oțel | AH2LFH 3222-1410-100000 / 29RN14 804002592614 "x 10"2213 61 / 64 "10 "14 "€297.91
NORDFAB 8040025928 Reductor 14 Diametru Oțel | AH2LFJ 3222-1412-100000 / 29RN15 804002592814 "x 12"2213 61 / 64 "8"14 "€250.51
NORDFAB 8040025923 Reductor 14 Diametru Oțel | AH2LFK 3222-1407-100000 / 29RN16 804002592314 "2213 61 / 64 "7"14 "€297.91
NORDFAB 3222-1604-100000 Reductor 16 Diametru Oțel | AH2LFL 29RN17 3222-1604-10000016 "x 4"2015 63 / 64 "18 "16 "€293.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8040025940 Reductor 16 Diametru Oțel
€407.26 /unitate