Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8040207326 Mamelon reglabil, oțel inoxidabil | CT4DBG 45ZA40

NORDFAB 8040207326 Mamelon reglabil, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CT4DBG Model: 8040207326Crucea Ref: 45ZA40
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
€145.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplu reglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDiametru de intrareLungimeOutlet Dia.Preț
NORDFAB 8040207310 Niplu 14 Diametru Oțel | AH2LEV 3202-1400-100000 / 29RN01 804020731014 "14 3 / 32 "10.625 "14.187 "€104.75
NORDFAB 8040207312 Niplu 16 Diametru Oțel | AH2LEW 3202-1600-100000 / 29RN02 804020731216 "16.156 "11.625 "16.187 "€116.98
NORDFAB 8040207334 Mamelon reglabil, oțel inoxidabil | CT4DBH 45ZA46 8040207334----€280.33
NORDFAB 8040207325 Mamelon reglabil, oțel inoxidabil | CT4DBJ 45ZA39 8040207325----€160.64
NORDFAB 8040207324 Mamelon reglabil, oțel inoxidabil | CT4DBK 45ZA37 8040207324----€123.37
NORDFAB 8040207323 Mamelon reglabil, oțel inoxidabil | CT4DBL 45ZA36 8040207323----€129.48
NORDFAB 8040207322 Mamelon reglabil, oțel inoxidabil | CT4DBM 45ZA34 8040207322----€113.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8040207326 Mamelon reglabil, oțel inoxidabil
€145.68 /unitate