Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8040401972 Adaptor pentru furtun pentru conducte 12 in | AD3LQP 3282-1200-100000 / 40D636

NORDFAB 8040401972 Adaptor pentru furtun de conductă 12 in

În stoc
Element: AD3LQP Model: 8040401972Ref încrucișat: 3282-1200-100000 / 40D636

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€107.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun pentru conducte
învelișGalvanizat
Diametru12 "
Dimensiunea conductei12 "
Ecartament22
Diametru de intrare12 "
Lungime4"
MaterialOţel
Outlet Dia.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiDiametru de intrareOutlet Dia.Preț
NORDFAB 8040401964 Adaptor pentru furtun pentru conducte 4 in | AD3LQK 3282-0400-100000 / 40D632 80404019644"4"4"4"€59.06
NORDFAB 8040401966 Adaptor pentru furtun pentru conducte 6 in | AD3LQL 3282-0600-100000 / 40D633 80404019666"6"6"6"€77.09
NORDFAB 8040401968 Adaptor pentru furtun pentru conducte 8 in | AD3LQM 3282-0800-100000 / 40D634 80404019688"8"8"8"€90.54
NORDFAB 8040401970 Adaptor pentru furtun pentru conducte 10 in | AD3LQN 3282-1000-100000 / 40D635 804040197010 "10 "10 "10 "€117.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8040401972 Adaptor pentru furtun de conductă 12 in
€107.79 /unitate