Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORGREN M20400400 Tub cot 90 grade 1/4 inch - Pachet De 10 | AB2FCR 1LRH8

NORGREN M20400400 Tub cot 90 de grade 1/4 inch - Pachet de 10

În stoc
Element: AB2FCR Model: M20400400Crucea Ref: 1LRH8
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
€56.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilenă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub x Tub
Presiune maximă150 psi
Temp. Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS3917400090
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea tubuluiPreț
NORGREN M00400600 Cot 90 grade 6 mm Tub polipropilenă - Pachet De 10 | AB2FBC 1LRB9 M00400600Tub6mm€77.00
NORGREN M20400200 Tub cot 90 grade 5/32 inch - Pachet De 10 | AB2FCQ 1LRH7 M20400200Tub5 / 32 "€53.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORGREN M20400400 Tub cot 90 de grade 1/4 inch - Pachet de 10
€56.37 /unitate