Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORGREN M20600100 Tee Push Inch Tub 1/8 Inch - Pachet De 10 | AB2FCT 1LRH9

NORGREN M20600100 Tee Push Inch Tub 1/8 Inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB2FCT Model: M20600100Crucea Ref: 1LRH9
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
€62.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilenă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub x Tub x Tub
Presiune maximă150 psi
Temp. Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307230000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea tubuluiPreț
NORGREN M00600400 Tee 4mm Tube Polipropilenă - Pachet De 10 | AB2FBD 1LRC1 M00600400Tub4mm€96.62
NORGREN M00600600 Tee 6mm Tube Polipropilenă - Pachet De 10 | AB2FBE 1LRC2 M00600600Tub6mm€109.71
NORGREN M20600200 Tee Push Inch Tub 5/32 Inch - Pachet De 10 | AB2FCU 1LRJ1 M20600200Tub x Tub x Tub5 / 32 "€70.59
NORGREN M20600400 Tee Push Inch Tub 1/4 Inch - Pachet De 10 | AB2FCV 1LRJ2 M20600400Tub1 / 4 "€74.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORGREN M20600100 Tee Push Inch Tub 1/8 Inch - Pachet de 10
€62.41 /unitate