Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTH AMERICAN 20441 robinet de mână nr.10 M

În stoc
Articol: AG6PBX Model: 20441Crucea Ref: 36UW22
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
€67.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți manual
finalizareaNeacoperit / Luminos
Număr listă20441
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală74mm
Smoală1.25mm
Limite diametrul pasuluiPlacare
Diametrul tijei.9.70mm
MărimeaM10
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului32mm
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.97
Lungimea navei (cm)7.47
Lățimea navei (cm)0.97
Codul HS8207403000

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilNumăr listăNumăr de flauturiLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiPreț
AMERICAN DE NORD 15869 Robinet de mână 3/8 inch UNS | AG6PAF 36UV83 15869În jos1586941.25 "NS2 15 / 16 "273B€100.13
AMERICAN DE NORD 16360 robinet manual 5/8 inch UNEF | AG6PAG 36UV84 16360În jos1636061 13 / 16 "NEF3 13 / 16 "242B€140.53
NORD AMERICAN 20912 robinet manual nr.5 M | AG6PAJ 36UV86 20912dop20912222mmMetric Fine60mm0.50mm6H€148.24
NORD AMERICAN 15132 robinet manual nr.6 UNC | AG6PAL 36UV88 15132dop15132211 / 16 "NC2"32Placare€32.40
NORD AMERICAN 15192 robinet de mână nr.8 UNC | AG6PAM 36UV89 15192dop1519223 / 4 "NC2.125 "32Placare€32.69
NORD AMERICAN 15216 robinet de mână nr.8 UNS | AG6PAN 36UV90 15216dop1521623 / 4 "NS2.125 "403B€96.13
NORD AMERICAN 15384 Tap de mână Nr.12 UNEF | AG6PAP 36UV91 15384dop15384215 / 16 "NEF2.375 "323B€60.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTH AMERICAN 20441 robinet de mână nr.10 M
€67.95 /unitate