Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-111HMB-00 Suflantă DC tangenţială 5.7 inch 120 Cfm 120v | AF6PUZ 1MCG6

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-111HMB-00 DC Suflantă tangențială 5.7 inch 120 Cfm 120v

În stoc
Element: AF6PUZ Model: BBA14-111HMB-00Crucea Ref: 1MCG6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,778.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă fără perii
Etapele suflantei1
Diapozitivul corpului.5.7 "
CFM120
ConstrucţieAluminiu
Mod de controlManual
Dia de descărcare.1-3/4 "
Înălţime6.125 "
Hz50/60
Dia admisie.1.75 "
Clasa de izolareA
Max. Temperatura ambientală.50 grade C
Max. Amperi5.0
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Protecție termică a motoruluiAuto
Fază1
VitezăReglabil
Evaluarea vidului28 "H2O
Voltaj120
Watts400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tipul suflantei (descărcare tangențială)

Variante de produs

ProdusModelWattsCFMMod de controlÎnălţimeDia admisie.Max. AmperiEvaluarea viduluiVoltajPreț
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-111HEB-00 Suflantă DC tangenţială 5.7 inch 120 Cfm 120v | AB2JMW 1MCG5 BBA14-111HEB-00400120Electronic6.125 "1.75 "5.028 "H2O120€1,807.80
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-112HMB-00 Suflantă DC tangenţială 5.7 inch 90 Cfm 120v | AB2JMX 1MCH1 BBA14-112HMB-0040090Manual7.125 "1.75 "5.049 "H2O120€1,898.51
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-122HMB-00 Suflantă DC tangenţială 5.7 inch 107 Cfm 120v | AB2JMZ 1MCH7 BBA14-122HMB-00800107Manual7.125 "1.75 "9.556 "H2O120€2,449.27
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-123SMB-00 Suflantă DC tangenţială 5.7 inch 68 Cfm 120v | AB2JNA 1MCH9 BBA14-123SMB-0080068Manual7.625 "1.25 "9.085 "H2O120€2,274.33
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-223SEB-00 Suflantă DC tangenţială 5.7 inch 85 Cfm 240v | AB2JNB 1MCK4 BBA14-223SEB-00120085Electronic7.625 "1.25 "10.5118 "H2O240€2,549.70
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-112HEB-00 Suflantă DC tangenţială 5.7 inch 90 Cfm 120v | AF6PVA 1MCH2 BBA14-112HEB-0040090Electronic7.125 "1.75 "5.049 "H2O120€1,817.52
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-212HEB-00 Suflantă DC tangenţială 5.7 inch 100 Cfm 240v | AF6PVB 1MCJ6 BBA14-212HEB-00400100Electronic7.125 "1.75 "4.539 "H2O240€1,973.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-111HMB-00 DC Suflantă tangențială 5.7 inch 120 Cfm 120v
€1,778.64 /unitate