Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 07660748295 Foaie de șlefuit 9 x 3-5/8 inch 150 G oxid de aluminiu - Pachet de 6 | AB3BMB 1RDT1

NORTON ABRASIVES 07660748295 Foaie de șlefuit 9 x 3-5 / 8 inch 150 G oxid de aluminiu - pachet de 6

În stoc
Element: AB3BMB Model: 07660748295Crucea Ref: 1RDT1
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
€5.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinC
CuloriMaro
CalitateE bună
Pietriș150
Lungime9"
Lăţime3.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS6805200000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriPietrișLungimeLăţimePkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66261100945 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch P150 G Sc - Pachet De 25 | AB2AYT 1KUK2 66261100945Carbură de siliciuHârtie impermeabilăCGriP15011 "9"25€228.69
NORTON ABRASIVES 66261126338 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 120 G oxid de aluminiu - Pachet de 50 | AB2AYX 1KUK7 66261126338Oxid de aluminiuPânzăJMaro12011 "9"50€189.09
NORTON ABRASIVES 66261126337 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 150 G oxid de aluminiu - Pachet de 50 | AB2AYY 1KUK8 66261126337Oxid de aluminiuPânzăJMaro15011 "9"50€170.61
NORTON ABRASIVES 66261101155 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 150 G Sc - Pachet De 50 | AB2AZG 1KUL7 66261101155Carbură de siliciuHârtie impermeabilăCcărbune15011 "9"50€152.57
NORTON ABRASIVES 66261101525 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 150 G Granat - Pachet De 100 | AB2AZT 1KUR1 66261101525GranatHârtieCPortocaliu15011 "9"100€230.05
NORTON ABRASIVES 66261131632 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch P120 G oxid de aluminiu - Pachet de 100 | AB2AZX 1KUR6 66261131632Oxid de aluminiuHârtie saturată cu latexBMaroP12011 "9"100€203.23
NORTON ABRASIVES 66261131631 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch P150 G oxid de aluminiu - Pachet de 100 | AB2AZY 1KUR7 66261131631Oxid de aluminiuHârtie saturată cu latexBMaroP15011 "9"100€200.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660748295 Foaie de șlefuit 9 x 3-5 / 8 inch 150 G oxid de aluminiu - pachet de 6
€5.89 /ambalaj