Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 63642543220 Pad de rezervă TS, suport spate cu arbore drept de 1/4 inch, 20 max. RPM | CD000KAU 3WK3

NORTON ABRASIVES 63642543220 TS Backup Pad, 1/4 inchi cu arbore drept, spate, 20 000 max. RPM

În stoc
Articol: CD3KAU Model: 63642543220Crucea Ref: 3WK72
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
€54.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de rezervă pentru disc
Dimensiune montare spate1 / 4 "
Tipul de montare din spateAx drept
Material corpCauciuc
DensitateGreu
Diametru disc.3"
Tipul de montare a fețeiTS
RPM max20,000
Designul orificiului de vidNon-vid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Variante de produs

ProdusModelMax. VitezăMaterial corpDensitateGrosimeDesignul orificiului de vidDiametruDiametru disc.Tipul de montare a fețeiPreț
NORTON ABRASIVES 63642543421 Disc Backup Pad 5 inch Diametru 5/8-11 Face | AB2GZR 1LZH4 6364254342110,000 rpmCauciucMediu-Fără gaură5"-Arbor Hole€108.84
NORTON ABRASIVES 66623376000 Disc Backup Pad 5 inch Diametru Hl 11/16arbor | AB3BLJ 1RDN9 6662337600012,000 rpmCauciucMediu-Multi-Gaură5"-Cârlig și Buclă€110.36
NORTON ABRASIVES 63642543205 Pad de rezervă Diametru de 2 inchi Turnon/off 1/4 Shaft | AD2YEW 3WK71 6364254320530,000 rpmCauciucGreu-Fără gaură2"-Schimbare rapida€48.29
NORTON ABRASIVES 63642506131 Disc Backup Pad 5 inch Diameter Psa 5/16-24 Ext | AE9ZZV 6PF86 6364250613110,000 rpmSpumăMediu1 / 2 "Fără gaură5"-Adeziv / PSA€48.59
NORTON ABRASIVES 63642506132 Disc Backup Pad 5 inch Diameter Psa 5/16-24 Ext | AE9ZZW 6PF87 6364250613210,000 rpmSpumăMediu1 / 2 "Gura 65"-Adeziv / PSA€52.59
ABRASIVE NORTON 63642543240 Qk Change Dsc BU Pad 7D TR | AH4BKF 34CD17 63642543240-CauciucGreu1 / 4 "Fără gaură-7"-€158.73
NORTON ABRASIVES 63642543210 Qk Change Dsc Backup Pad 2D TS | AH4BKN 34CD24 63642543210-CauciucMediu1 / 4 "Fără gaură-2"TS€46.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642543220 TS Backup Pad, 1/4 inchi cu arbore drept, spate, 20 000 max. RPM
€54.84 /unitate