Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66252843187 Roată centrală deprimată 9 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCT 33N293

NORTON ABRASIVES 66252843187 Roată centrală deprimată 9 D 1/8 T 5 / 8-11

În stoc
Element: AC6GCT Model: 66252843187Crucea Ref: 33N293
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
€36.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata centrală deprimată
Material abrazivOxid de zirconiu aluminiu
Dimensiunea arborelui5/8 "-11
Diametru9"
CalitateFoarte grosolan
Pietriș24
RPM max6600
Grosime1 / 8 "
TipTip 27
Tip roatăMăcinare fără contaminanți

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS6805305000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM maxMaterial abrazivArbor HoleGrosimeTipDiametrul roțilorTip roatăDimensiunea arboreluiPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66252843613 Roată cu centru deprimat T27 5 x 1/4 x 5/8-11 | AB8JWW 25TY65 6625284361312,225Oxid de aluminiu-1 / 4 "Tip 27-Măcinare5/8 "-111€9.23
NORTON ABRASIVES 66252843179 Roată centrală deprimată 4 D 1/4 T 3/8 | AC6GCM 33N287 6625284317915,280Oxid de zirconiu aluminiu-1 / 4 "Tip 27-Măcinare3 / 8 "1€13.72
NORTON ABRASIVES 66252843183 Roată centrală deprimată 7 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCP 33N289 662528431838600Oxid de zirconiu aluminiu-1 / 8 "Tip 27-Măcinare fără contaminanți5/8 "-111€26.14
NORTON ABRASIVES 66252843185 Roată centrală deprimată 7 D 1/4 T 5/8-11 | AC6GCR 33N291 662528431858600Oxid de zirconiu aluminiu-1 / 4 "Tip 27-Măcinare fără contaminanți5/8 "-111€29.10
NORTON ABRASIVES 66252843188 Roată centrală deprimată 9 D 1/4 T 7/8 | AC6GCU 33N294 662528431886600Oxid de zirconiu aluminiu-1 / 4 "Tip 27-Măcinare fără contaminanți7 / 8 "1€35.22
NORTON ABRASIVES 66252843190 Roată centrală deprimată 4.5 D 1/8 T 7/8 | AC6GCW 33N296 6625284319013,580Oxid de zirconiu aluminiu-1 / 8 "Tip 27-Măcinare fără contaminanți7 / 8 "1€13.98
NORTON ABRASIVES 66252843191 Roată centrală deprimată 4.5 D 1/8 5/8-11 | AC6GCX 33N297 6625284319113,580Oxid de zirconiu aluminiu-1 / 8 "Tip 27-Măcinare fără contaminanți5/8 "-111€17.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252843187 Roată centrală deprimată 9 D 1/8 T 5 / 8-11
€36.07 /unitate