Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66252843250 Disc de tăiere 12 D 7/64 T 1 Arbor | AC6GEM 33N335

NORTON ABRASIVES 66252843250 Roată tăiată 12 D 7/64 T 1 Arbor

În stoc
Element: AC6GEM Model: 66252843250Crucea Ref: 33N335
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
€30.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de tăiere abrazivă
Arbor Hole1"
Diametru12 "
Diamond KnockoutNu
Pietriș24
MaterialZirconiu alumină/oxid de aluminiu
RPM max5095
Grosime7 / 64 "
Tip1
Specificațiile roțilorFoc albastru
Tip roatăFoc albastru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS6804210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleDiametruRPM maxGrosimePreț
NORTON ABRASIVES 66252843208 Disc de tăiere 4-1/2 D .045 T 7/8 Arbor | AC6GEJ 33N332 662528432087 / 8 "4.5 "13,5800.045 "€5.51
NORTON ABRASIVES 66252843209 Disc de tăiere 5 D .045 T 7/8 Arbor | AC6GEK 33N333 662528432097 / 8 "5"12,2250.045 "€9.04
NORTON ABRASIVES 66252843210 Disc de tăiere 6 D .045 T 7/8 Arbor | AC6GEL 33N334 662528432107 / 8 "6"10,1850.045 "€10.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252843250 Roată tăiată 12 D 7/64 T 1 Arbor
€30.66 /unitate