Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66252843331 Roți cu centru deprimat din ceramică, arbore de 7/8 inch, 12, 225 max. RPM | CD2HET 3UX08

NORTON ABRASIVES 66252843331 Roți cu centru deprimat din ceramică, arbore de 7/8 inchi, 12, 225 max. RPM

În stoc
Element: CD2HET Model: 66252843331Crucea Ref: 3UX08

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€28.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoți centrale deprimate
Material abrazivCeramică
Arbor Hole7 / 8 "
CalitateExtra grosier
Pietriș24
RPM max12,225
Grosime1 / 8 "
Diametrul roților5"
Tip roatăTip 27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Variante de produs

ProdusModelRPM maxMaterial abrazivArbor HoleGrosimeTipDiametrul roțilorTip roatăDimensiunea arboreluiPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66252843613 Roată cu centru deprimat T27 5 x 1/4 x 5/8-11 | AB8JWW 25TY65 6625284361312,225Oxid de aluminiu-1 / 4 "Tip 27-Măcinare5/8 "-111€9.23
NORTON ABRASIVES 66252843179 Roată centrală deprimată 4 D 1/4 T 3/8 | AC6GCM 33N287 6625284317915,280Oxid de zirconiu aluminiu-1 / 4 "Tip 27-Măcinare3 / 8 "1€13.72
NORTON ABRASIVES 66252843183 Roată centrală deprimată 7 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCP 33N289 662528431838600Oxid de zirconiu aluminiu-1 / 8 "Tip 27-Măcinare fără contaminanți5/8 "-111€26.14
NORTON ABRASIVES 66252843185 Roată centrală deprimată 7 D 1/4 T 5/8-11 | AC6GCR 33N291 662528431858600Oxid de zirconiu aluminiu-1 / 4 "Tip 27-Măcinare fără contaminanți5/8 "-111€29.10
NORTON ABRASIVES 66252843187 Roată centrală deprimată 9 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCT 33N293 662528431876600Oxid de zirconiu aluminiu-1 / 8 "Tip 27-Măcinare fără contaminanți5/8 "-111€36.07
NORTON ABRASIVES 66252843188 Roată centrală deprimată 9 D 1/4 T 7/8 | AC6GCU 33N294 662528431886600Oxid de zirconiu aluminiu-1 / 4 "Tip 27-Măcinare fără contaminanți7 / 8 "1€35.22
NORTON ABRASIVES 66252843190 Roată centrală deprimată 4.5 D 1/8 T 7/8 | AC6GCW 33N296 6625284319013,580Oxid de zirconiu aluminiu-1 / 8 "Tip 27-Măcinare fără contaminanți7 / 8 "1€13.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252843331 Roți cu centru deprimat din ceramică, arbore de 7/8 inchi, 12, 225 max. RPM
€28.56 /unitate