Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66254457869 Cureaua de șlefuit, 3/4 inch WX 20 1/2 inch L, zirconiu alumină, granulație 40 | CT4ETF 804J74

NORTON ABRASIVES 66254457869 Cureaua de șlefuit, 3/4 inch l X 20 1/2 inch L, zirconiu alumină, granulație 40

În stoc
Articol: CT4ETF Model: 66254457869Crucea Ref: 804J74

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€4.63 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 50
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 78072772209 Cureaua de șlefuit, 1 inch WX 24 inch L, ceramică, granulație 80, suport din poliester Y Wt, Sg R981 | CT4EPM 804J63 780727722091€8.69
NORTON ABRASIVES 66261193676 Cureaua de șlefuit, 1 inch WX 30 inch L, ceramică, granulație 120, suport din poliester Y Wt, Blaze R980P | CT4EPN 804J49 662611936761€11.85
NORTON ABRASIVES 78072781197 Cureaua de șlefuit, 1 inch WX 30 inch L, ceramică, granulație 120, suport din poliester Y Wt, Sg R981 | CT4EPP 804J66 780727811971€9.97
NORTON ABRASIVES 66261053470 Cureaua de șlefuit, 1 inch WX 30 inch L, ceramică, granulație 40, suport din poliester Y Wt, Blaze R980P | CT4EPQ 804J45 662610534701€13.56
NORTON ABRASIVES 69957345985 Cureaua de șlefuit, 1 inch WX 30 inch L, ceramică, granulație 60, suport din poliester Y Wt, Blaze R980P | CT4EPR 804J50 699573459851€13.55
NORTON ABRASIVES 69957346105 Cureaua de șlefuit, 1 inch WX 30 inch L, ceramică, granulație 80, suport din poliester Y Wt, Blaze R980P | CT4EPT 804J51 699573461051€12.37
NORTON ABRASIVES 78072766992 Cureaua de șlefuit, 1 inch WX 30 inch L, zirconiu alumină, 120 granulație, suport din poliester X Wt | CT4EPU 804J71 780727669921€6.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254457869 Cureaua de șlefuit, 3/4 inch l X 20 1/2 inch L, zirconiu alumină, granulație 40
€4.63 /unitate