Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66254461176 Disc cu clapete 5 inch x 40 granulație 7/8 | AB7RVM 23Z603

NORTON ABRASIVES 66254461176 Disc cu clapă 5 inch x 40 Grit 7/8

În stoc
Element: AB7RVM Model: 66254461176Crucea Ref: 23Z603
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
€17.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconiu Alumină
Tip abrazivAcoperit
Material de susținereDin fibra de sticla
Greutate de sprijinY
Diametru disc.5"
Tipul disculuiTip 29
CalitateAspru
Pietriș40
RPM max12,000
Dimensiunea de montare7 / 8 "
Tipul general de discTip 29

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6805301000
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelPietrișDimensiunea de montarePreț
NORTON ABRASIVES 66623399190 Disc clapete 5 inch x 40 granulație 5/8-11 | AB7RUY 23Z587 66623399190405 / 8-11€23.85
NORTON ABRASIVES 66623399191 Disc cu clapete 5 inch x 60 granulație 5/8-11 | AB7RUZ 23Z588 66623399191605 / 8-11€23.85
NORTON ABRASIVES 66254461177 Disc clapete 5 inch x 60 granulație 7/8 | AB7RVN 23Z604 66254461177607 / 8 "€17.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254461176 Disc cu clapă 5 inch x 40 Grit 7/8
€17.04 /unitate