Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261009191 Disc nețesut cu schimbare rapidă, TR Roll-On/Off Tip 3, grosier, oxid de aluminiu | CD3HQC 436G30

NORTON ABRASIVES 66261009191 Disc nețesut cu schimbare rapidă, TR Roll-On/Off Tip 3, grosier, oxid de aluminiu

În stoc
Articol: CD3HQC Model: 66261009191Crucea Ref: 436G30

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€3.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de schimbare rapidă
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Tipul atașamentuluiTip 3
Material de susținerePlasa din nylon
Greutate de sprijinY
CuloriMaro
Diametru disc.2"
CalitateAspru
Pietriș60
RPM max30,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiCuloriDiametru disc.CalitatePietrișArticolRPM maxPreț
NORTON ABRASIVES 66261016763 Disc de amestecare oxid de aluminiu 2 inch 120 Grit Fin Tr | AB9GMQ 2D467 66261016763Roll-On / OffMaro2"Mediu120Disc de șlefuire de blocare30,000€3.15
NORTON ABRASIVES 66261009194 Disc de amestecare oxid de aluminiu 3 inch 80 Grit Tr | AB9GMT 2D469 66261009194Roll-On / OffMaro3"Aspru80Disc de șlefuire de blocare20,000€5.83
NORTON ABRASIVES 66261017522 Disc de amestecare oxid de aluminiu 3 inch 120 Grit Fin Tr | AB9GMU 2D470 66261017522Roll-On / OffMaro3"Mediu120Disc de șlefuire de blocare20,000€5.83
NORTON ABRASIVES 66261009192 Disc de amestecare oxid de aluminiu 3 inch 320 Grit Tr | AB9GMV 2D471 66261009192Roll-On / OffAlbastru3"Foarte bine320Disc de șlefuire de blocare20,000€5.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261009191 Disc nețesut cu schimbare rapidă, TR Roll-On/Off Tip 3, grosier, oxid de aluminiu
€3.18 /unitate