Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261009192 Disc de amestecare oxid de aluminiu 3 inch 320 Grit Tr | AB9GMV 2D471

NORTON ABRASIVES 66261009192 Disc de amestecare Oxid de aluminiu 3 inch 320 Grit Tr

În stoc
Articol: AB9GMV Model: 66261009192Crucea Ref: 2D471
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
€5.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuire de blocare
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Sistem de atașareTR
Tipul atașamentuluiRoll-On / Off
CuloriAlbastru
Diametru disc.3"
CalitateFoarte bine
Pietriș320
RPM max20,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiCuloriDiametru disc.CalitatePietrișArticolRPM maxPreț
NORTON ABRASIVES 66261016763 Disc de amestecare oxid de aluminiu 2 inch 120 Grit Fin Tr | AB9GMQ 2D467 66261016763Roll-On / OffMaro2"Mediu120Disc de șlefuire de blocare30,000€3.24
NORTON ABRASIVES 66261009194 Disc de amestecare oxid de aluminiu 3 inch 80 Grit Tr | AB9GMT 2D469 66261009194Roll-On / OffMaro3"Aspru80Disc de șlefuire de blocare20,000€5.83
NORTON ABRASIVES 66261017522 Disc de amestecare oxid de aluminiu 3 inch 120 Grit Fin Tr | AB9GMU 2D470 66261017522Roll-On / OffMaro3"Mediu120Disc de șlefuire de blocare20,000€5.83
NORTON ABRASIVES 66261009191 Disc nețesut cu schimbare rapidă, TR Roll-On/Off Tip 3, grosier, oxid de aluminiu | CD3HQC 436G30 66261009191Tip 3Maro2"Aspru60Disc de schimbare rapidă30,000€3.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261009192 Disc de amestecare Oxid de aluminiu 3 inch 320 Grit Tr
€5.83 /unitate