Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261055243 Debavurare roți convolute 12 inch x 2 inch | AF8LJK 26ZZ96

NORTON ABRASIVES 66261055243 Debavurare roată involută 12 inci x 2 inci

În stoc
Articol: AF8LJK Model: 66261055243Crucea Ref: 26ZZ96

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€756.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată învolburată
Material abrazivOxid de aluminiu
Arbor Hole5"
DensitateGreu (7)
Diametru12 "
CalitateMediu
RPM max3000
Stildebavurat
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)32.77
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial abrazivArbor HoleDensitateDiametruCalitateRPM maxStilPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 69957397885 Finisaj metalic roți convolute 8 x 1 x 3 Med | AB9GMW 2D477 699573978851"Oxid de aluminiu3"Greu (7)8"Mediu4500Finisarea metalelor1€272.76
NORTON ABRASIVES 69957397884 Finisaj metalic roți convolute 6 x 1 x 1 Med | AE7QVZ 6A456 699573978841"Oxid de aluminiu1"Greu (7)6"Mediu6000Finisarea metalelor1€198.42
NORTON ABRASIVES 66261002806 Debavurare roți convolute 10 inch x 2 inch | AF8LGU 26ZY83 662610028062"Carbură de siliciu5"Greu (9)10 "E bună3600debavurat1€695.58
NORTON ABRASIVES 66261004208 Debavurare roți convolute 6 inch x 1 inch Pk3 | AF8LGV 26ZY89 662610042081"Oxid de aluminiu1"Greu (8)6"Mediu6000debavurat3€690.33
NORTON ABRASIVES 66261018639 Debavurare roți convolute 8 inch x 1 inch Pk3 | AF8LHQ 26ZZ53 662610186391"Carbură de siliciu3"Greu (7)8"E bună4500debavurat3€884.87
NORTON ABRASIVES 66261019337 Debavurare roți convolute 6 inch x 1 inch Pk3 | AF8LHR 26ZZ65 662610193371"Oxid de aluminiu1"Greu (9)6"Mediu6000debavurat3€698.02
NORTON ABRASIVES 66261055204 Debavurare roți convolute 6 inch x 1 inch Pk3 | AF8LJB 26ZZ80 662610552041"Oxid de aluminiu1"Mediu (6)6"E bună6000debavurat3€633.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261055243 Debavurare roată involută 12 inci x 2 inci
€756.06 /unitate