Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261058451 Roată cu clapete 6 inch diametru x 1 inch lățime 180 Grit Sc Pk 4 | AF8LGX 26ZY95

NORTON ABRASIVES 66261058451 Roată cu clapete 6 inch diametru x 1 inch lățime 180 granulație Sc Pk 4

În stoc
Articol: AF8LGX Model: 66261058451Crucea Ref: 26ZY95
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
€629.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă
Material abrazivCarbură de siliciu
Tip abrazivNon-Woven
Dimensiunea arborelui2"
DensitateMediu (5)
Diametru6"
CalitateE bună
Pietriș180
RPM max3000
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelRPM maxMaterial abrazivTip abrazivDimensiunea arboreluiDiametruCalitatePietrișArticolPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66261058491 Roată cu clapete 8 inchi diametru x 1 inch lățime 180 granulație Ao Pk 3 | AF8LHC 26ZZ03 662610584912500Oxid de aluminiuNon-Woven3"8"E bună180Roată cu clapă3€537.11
NORTON ABRASIVES 66261007678 Roată cu clapete 6 inch diametru x 1 inch lățime 120 granulație Ao Pk 4 | AF8LHZ 26ZZ74 662610076783000Oxid de aluminiuAmestec acoperit / netesut2"6"Mediu120Roată cu clapă4€779.97
NORTON ABRASIVES 66261051716 Roată cu clapete montată, medie, nețesută, dimensiune de 2 inchi, dimensiune tijă de 1/4 inch, dreaptă | CJ2WGR 2D449 66261051716-------Roată cu clapă montată1€37.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261058451 Roată cu clapete 6 inch diametru x 1 inch lățime 180 granulație Sc Pk 4
€629.14 /ambalaj