Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261058790 Roată unificată 6 inch diametru x 1 inch lățime x 1/2 inch Pk4 | AF8LKB 28AA27

NORTON ABRASIVES 66261058790 Roată unificată 6 inch diametru x 1 inch lățime x 1/2 inch Pk4

În stoc
Articol: AF8LKB Model: 66261058790Crucea Ref: 28AA27
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
€398.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată unificată
Material abrazivCarbură de siliciu
CuloriBronza
DensitateMoale (4)
Diametru6"
CalitateE bună
RPM max4800
Dimensiunea de montare1 / 2 "
Tip montareArbor Hole
StilDatoria generală
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareMaterial abrazivCuloriTip montareStilLăţimeDensitateDiametruPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66254406395 Roată unificată 3 inchi diametru x 1/4 inch lățime x Tr | AF8LGF 26ZY66 66254406395TROxid de aluminiuAlbastruSchimbare rapidaDebavurare și amestecare1 / 4 "Greu (7)3"1€29.02
NORTON ABRASIVES 66254413660 Roată unificată 2 inchi diametru x 1/4 inch lățime x Tr | AF8LGG 26ZY67 66254413660TROxid de aluminiuAlbastruSchimbare rapidaDebavurare și amestecare1 / 4 "Moale (4)2"1€15.51
NORTON ABRASIVES 66254413661 Roată unificată 3 inchi diametru x 1/4 inch lățime x Tr | AF8LGH 26ZY68 66254413661TROxid de aluminiuAlbastruSchimbare rapidaDebavurare și amestecare1 / 4 "Moale (4)3"1€25.63
NORTON ABRASIVES 66254414832 Roată unificată 3 inch diametru x 1/4 inch lățime x 1/4 inch | AF8LGJ 26ZY69 662544148321 / 4 "Oxid de aluminiuAlbastruArbor HoleDebavurare și amestecare1 / 4 "Mediu (5)3"1€23.58
NORTON ABRASIVES 66254432925 Roată unificată 3 inch diametru x 1/2 inch lățime x 1/4 inch | AF8LGP 26ZY74 662544329251 / 4 "Oxid de aluminiuAlbastruArbor HoleDebavurare și amestecare1 / 2 "Mediu (5)3"1€41.01
NORTON ABRASIVES 66254433504 Roată unificată 2 inch diametru x 1/4 inch lățime x 1/4 inch | AF8LGQ 26ZY75 662544335041 / 4 "Oxid de aluminiuAlbastruArbor HoleDebavurare și amestecare1 / 4 "Mediu (5)2"1€13.12
NORTON ABRASIVES 66254433508 Roată unificată 3 inch diametru x 1/2 inch lățime x 3/8 inch | AF8LGR 26ZY76 662544335083 / 8 "Oxid de aluminiuAlbastruArbor HoleDebavurare și amestecare1 / 2 "Mediu (5)3"1€44.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261058790 Roată unificată 6 inch diametru x 1 inch lățime x 1/2 inch Pk4
€398.57 /ambalaj