Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261058877 Roată unitară 3 inch Diametru x 1/4 Wx1/4 Ao Vfn | AD7LBF 4F795

NORTON ABRASIVES 66261058877 Roată unitară 3 inch diametru x 1/4 Wx1/4 Ao Vfn

În stoc
Element: AD7LBF Model: 66261058877Crucea Ref: 4F795
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
€17.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată unitară
Material abrazivOxid de aluminiu
DensitateMediu (5)
Diametru3"
CalitateFoarte bine
RPM max18,000
Dimensiunea de montare1 / 4 "
Tip montareArbor Hole
StilDebavurare și finisare
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS6804221000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruArticolRPM maxLăţimePreț
NORTON ABRASIVES 66261052200 Roată unitară 2 inch Diametru x 1/4 Wx1/4 Ao Vfn | AB9GMC 2D453 662610522002"Roată unitară20,0001 / 4 "€10.51
NORTON ABRASIVES 66261058881 Roată unitară 3 inch Diametru x 3/4 Wx1/4 Ao Vfn | AB9GNM 2D510 662610588813"Roată unitară18,0003 / 4 "€30.02
NORTON ABRASIVES 66261015419 Roată unitară, lățime de 1/4 inch, dimensiune de montare TR, oxid de aluminiu, fin | CJ3RLX 1HXL6 66261015419-Roată unitară--€22.77
NORTON ABRASIVES 66261058854 Roată unitară, lățime de 1/4 inch, dimensiune de montare 1/4 inch, carbură de siliciu, foarte fin | CJ3RMA 2D509 66261058854-Roată unitară--€18.84
NORTON ABRASIVES 66261058859 Roată unitară, lățime de 1/2 inch, dimensiune de montare de 1/4 inch, carbură de siliciu, foarte fină | CJ3RMB 6A463 66261058859-Roată unitară--€17.93
NORTON ABRASIVES 66261058782 Roată unitară, lățime de 1/2 inch, dimensiune de montare de 1/4 inch, carbură de siliciu, foarte fin | CJ3RMC 6A462 66261058782-Roată unitară--€17.13
NORTON ABRASIVES 66261015565 Roată unitară, lățime de 1/4 inch, dimensiune de montare 1/4 inch, oxid de aluminiu, fin | CJ3RMF 1HWL9 66261015565-Roată unitară--€18.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261058877 Roată unitară 3 inch diametru x 1/4 Wx1/4 Ao Vfn
€17.88 /unitate