Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261127730 Coarse Aluminium Oxide Abrasive Roll, 150 Feet L x 1-1/2 Inch W, 50 Grit | CD3FJB 2D738

NORTON ABRASIVES 66261127730 Coarse Aluminium Oxide Abrasive Roll, 150 Feet L x 1-1/2 Inch W, 50 Grit

În stoc
Articol: CD3FJB Model: 66261127730Crucea Ref: 2D738
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
€134.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola abrazivă
Material abrazivOxid de aluminiu
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinX
CuloriMaro
CalitateAspru
Pietriș50
Lungime150ft
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriCalitatePietrișLungimePreț
NORTON ABRASIVES 66261131692 Rulo de hârtie abrazivă 220g | AD2VCJ 3UN27 662611316924.5 "Oxid de aluminiuHârtie B Greutate-BronzaFoarte bine22030ft€105.91
NORTON ABRASIVES 66261131693 Rulo de hârtie abrazivă 180g | AD2VCK 3UN28 662611316934.5 "Oxid de aluminiuHârtie B Greutate„B”BronzaFoarte bine18030ft€98.30
NORTON ABRASIVES 66261107265 Ecran rulou abraziv/plasă 180g | AD7LBT 4F882 662611072651.5 "Carbură de siliciuEcran/Mesh-NegruFoarte bine18075ft€156.01
NORTON ABRASIVES 66261016430 Rolă abrazivă foarte fină 30 picioare oxid de aluminiu maro | AF8LHM 26ZZ42 662610164306"Oxid de aluminiuNailon-MaroFoarte bine240 la 36030ft€219.60
NORTON ABRASIVES 66261058360 Rolă abrazivă foarte fină 30 picioare, carbură de siliciu, gri | AF8LJR 28AA13 662610583604"Carbură de siliciuNailon-GriFoarte bine240 la 36030ft€131.67
NORTON ABRASIVES 66261058361 Rolă abrazivă foarte fină 30 picioare oxid de aluminiu maro | AF8LJT 28AA14 662610583614"Oxid de aluminiuNailon-MaroFoarte bine240 la 36030ft€138.74
NORTON ABRASIVES 66261126270 Rolă abrazivă 1 inch lățime x 150 picioare lungime 240G Alumnm Oxde | AH4BJH 34CC93 662611262701"Oxid de aluminiuPânză„J”MaroFoarte bine240150ft€72.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261127730 Coarse Aluminium Oxide Abrasive Roll, 150 Feet L x 1-1/2 Inch W, 50 Grit
€134.73 /unitate