Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261131461 Psa Disc Roll No Hole 5 Inch P150g Alo | AD8PMA 4LL90

NORTON ABRASIVES 66261131461 Psa Disc Disc fără gaură 5 inch P150g Alo

În stoc
Element: AD8PMA Model: 66261131461Crucea Ref: 4LL90
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
€114.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola discului de șlefuire PSA
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivCoat deschis, stearat pe bază de apă, saturat cu latex
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinB
CuloriȘampanie
Diametru disc.5"
Discuri pe rolă100
CalitateE bună
Pietriș150
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS6805200000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDiametru disc.PietrișDesignul orificiului de vidPreț
NORTON ABRASIVES 66261131462 Psa Disc Roll No Hole 5 Inch P120g Alo | AD8PMB 4LL91 662611314625"120Fără gaură€114.99
NORTON ABRASIVES 66261131478 Psa Disc Roll No Hole 6 Inch P150g Alo | AD8PPC 4LM01 662611314786"150Fără gaură€155.19
NORTON ABRASIVES 66261131479 Psa Disc Roll No Hole 6 Inch P120g Alo | AD8PPD 4LM02 662611314796"120Fără gaură€157.95
NORTON ABRASIVES 66261131496 Psa Disc Roll 5 Hole 5 Inch P120g Alo | AE3VBW 5GD08 662611314965"120Gura 5€113.28
NORTON ABRASIVES 66261131512 Psa Disc Roll 6 Hole 6 Inch P150g Alo | AE3VCE 5GD18 662611315126"150Gura 6€167.15
NORTON ABRASIVES 66261131513 Psa Disc Roll 6 Hole 6 Inch P120g Alo | AE3VCF 5GD19 662611315136"120Gura 6€167.15
NORTON ABRASIVES 66261131495 Psa Disc Roll 5 Hole 5 Inch P150g Alo | AE3VCJ 5GD44 662611314955"150Gura 5€114.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261131461 Psa Disc Disc fără gaură 5 inch P150g Alo
€114.99 /unitate