Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66623333418 Cureaua de șlefuit 3 inch lățime x 21 inch lungime oxid de aluminiu 80g | AF8LWT 28CL66

NORTON ABRASIVES 66623333418 Curea de șlefuit 3 inch lățime x 21 inch lungime oxid de aluminiu 80g

În stoc
Element: AF8LWT Model: 66623333418Crucea Ref: 28CL66
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
€49.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Material de susținereNailon
Greutate de sprijinX
CuloriMaro
CalitateAspru
Pietriș80
Lungime21 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial abrazivTip abrazivLăţimeMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriCalitatePkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66261055309 Cureaua de șlefuit 1/2 l x 18 L Nețesut Ao 80g | AB9GMX 2D489 6626105530918 "Oxid de aluminiuNon-Woven1 / 2 "NailonXMaroAspru1€16.15
NORTON ABRASIVES 66261055312 Cureaua de șlefuit 1/2 l x 24 L Nețesut Ao 80g | AB9GNA 2D492 6626105531224 "Oxid de aluminiuNon-Woven1 / 2 "NailonXMaroAspru1€19.25
NORTON ABRASIVES 66261055324 Cureaua de șlefuit 3.5 lx 15.5 L Nețesut Ao 80g | AB9GND 2D498 6626105532415.5 "Oxid de aluminiuNon-Woven3.5 "NailonXMaroAspru1€62.47
NORTON ABRASIVES 66261055330 Cureaua de șlefuit 6 W x 48 inch Lungime Nețesut Ao 80g | AB9GNG 2D501 6626105533048 "Oxid de aluminiuNon-Woven6"NailonXMaroAspru1€192.41
NORTON ABRASIVES 78072718707 Cureaua de șlefuit 1/2 inch L x 24 inch Lungime Ca 50gr | AB9GNQ 2D523 7807271870724 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închis1 / 2 "PânzăYRoșuAspru1€6.11
NORTON ABRASIVES 78072718714 Cureaua de slefuit 3/4 inch W x 20.5 inch lungime Ca 50gr | AB9GNU 2D527 7807271871420.5 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închis3 / 4 "PânzăYRoșuAspru1€6.20
NORTON ABRASIVES 78072718715 Cureaua de șlefuit 3/4 inch L x 20.5 inch Lungime Ca 60gr | AB9GNV 2D528 7807271871520.5 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închis3 / 4 "PânzăYRoșuAspru1€6.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623333418 Curea de șlefuit 3 inch lățime x 21 inch lungime oxid de aluminiu 80g
€49.56 /unitate