Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66623335039 Cureaua de șlefuit 3 inch lățime x 10-11/16 inch lungime Oxid de aluminiu PK12 | AF8LYL 28CN54

NORTON ABRASIVES 66623335039 Curea de șlefuit 3 inch Lățime x 10-11 / 16 inch Lungime oxid de aluminiu PK12

În stoc
Articol: AF8LYL Model: 66623335039Crucea Ref: 28CN54
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
€750.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Material de susținereNailon
Greutate de sprijinX
CuloriMaro
CalitateAspru
Pietriș80
Lungime10 11 / 16 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)35.81
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelCuloriCalitatePietrișPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66623333656 Cureaua de șlefuit 3 inch Lățime x 10-11/16 inch Lungime Oxid de aluminiu PK12 | AF8LYH 28CN51 66623333656VerdeE bună22012€627.92
NORTON ABRASIVES 66623333695 Cureaua de șlefuit 3 inchi lățime x 10-11/16 inci lungime Oxid de aluminiu PK12 | AF8LYJ 28CN52 66623333695AlbastruFoarte bine36010€660.28
NORTON ABRASIVES 66623335110 Cureaua de șlefuit 3 inch lățime x 10-11/16 inch lungime Oxid de aluminiu PK12 | AF8LYM 28CN55 66623335110MaroMediu15012€640.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623335039 Curea de șlefuit 3 inch Lățime x 10-11 / 16 inch Lungime oxid de aluminiu PK12
€750.95 /ambalaj