Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66623335118 Cureaua de șlefuit 3-1/2 inch lățime x 15-1/2 inch lungime Oxid de aluminiu PK8 | AF8LYX 28CN99

NORTON ABRASIVES 66623335118 Curea de șlefuit 3-1 / 2 inch Lățime x 15-1 / 2 inch Lungime oxid de aluminiu PK8

În stoc
Articol: AF8LYX Model: 66623335118Crucea Ref: 28CN99

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€609.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Material de susținereNailon
Greutate de sprijinX
CuloriMaro
CalitateMediu
Pietriș150
Lungime15.5 "
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelCuloriCalitatePietrișPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66623333725 Cureaua de șlefuit 3-1/2 inch lățime x 15-1/2 inch lungime Oxid de aluminiu PK8 | AF8LYV 28CN97 66623333725NegruExtra grosier368€474.77
NORTON ABRASIVES 66623335042 Cureaua de șlefuit 3-1/2 inch lățime x 15-1/2 inch lungime Oxid de aluminiu PK8 | AF8LYW 28CN98 66623335042MaroAspru808€450.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623335118 Curea de șlefuit 3-1 / 2 inch Lățime x 15-1 / 2 inch Lungime oxid de aluminiu PK8
€609.95 /ambalaj