Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66623399050 Disc cu clapete 4 inch x 40 granulație 5/8 | AB7RMZ 23Z447

NORTON ABRASIVES 66623399050 Disc cu clapă 4 inch x 40 Grit 5/8

În stoc
Articol: AB7RMZ Model: 66623399050Crucea Ref: 23Z447
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
€13.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconiu Alumină
Tip abrazivAcoperit
Material de susținereDin fibra de sticla
Greutate de sprijinY
Diametru disc.4"
Tipul disculuiTip 29
CalitateAspru
Pietriș40
RPM max15,300
Dimensiunea de montare5 / 8 "
Tipul general de discTip 29

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS6805301000
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelPietrișPreț
NORTON ABRASIVES 66623399051 Disc clapete 4 inch x 60 granulație 5/8 | AB7RNA 23Z448 6662339905160€13.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399050 Disc cu clapă 4 inch x 40 Grit 5/8
€13.38 /unitate