Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66623399131 Disc cu clapete 5 inch x 80 granulație 5/8-11 | AB7RPL 23Z481

NORTON ABRASIVES 66623399131 Flap Disc 5 Inch x 80 Grit 5 / 8-11

În stoc
Articol: AB7RPL Model: 66623399131Crucea Ref: 23Z481

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€15.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivAmestec de oxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Material de susținerePlastic
Greutate de sprijinY
Diametru disc.5"
Tipul disculuiTip 27
CalitateMediu
Pietriș80
RPM max12,000
Dimensiunea de montare5 / 8-11
Tipul general de discTip 27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6805301000
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea orificiului de montareMaterial abrazivMaterial de susținereDimensiunea de montareTipul general de discDiametru disc.Tipul disculuiCalitatePkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66623399052 Disc cu clapete 4 inch x 80 granulație 5/8 | AB7RNB 23Z449 66623399052-Zirconiu AluminăDin fibra de sticla5 / 8 "Tip 294"Tip 29Mediu1€13.38
NORTON ABRASIVES 66623399139 Disc cu clapete 4 1/2 inch x 80 granulație 5/8-11 | AB7RNL 23Z458 66623399139-Zirconiu AluminăPlastic5 / 8-11Tip 274.5 "Tip 27Mediu1€22.07
NORTON ABRASIVES 66623399006 Disc cu clapete 4 1/2 inch x 80 granulație 7/8 | AB7RNW 23Z467 66623399006-Amestec de oxid de aluminiuPlastic7 / 8 "Tip 274.5 "Tip 27Mediu1€3.71
NORTON ABRASIVES 66623399143 Disc cu clapete 4 1/2 inch x 80 granulație 7/8 | AB7RPB 23Z472 66623399143-Zirconiu AluminăPlastic7 / 8 "Tip 274.5 "Tip 27Mediu1€14.99
NORTON ABRASIVES 66623399147 Disc clapete 5 inch x 80 granulație 5/8-11 | AB7RPR 23Z486 66623399147-Zirconiu AluminăPlastic5 / 8-11Tip 275"Tip 27Mediu1€22.55
NORTON ABRASIVES 66623399010 Disc clapete 5 inch x 80 granulație 7/8 | AB7RQB 23Z495 66623399010-Amestec de oxid de aluminiuPlastic7 / 8 "Tip 275"Tip 27Mediu1€12.51
NORTON ABRASIVES 66623399151 Disc clapete 5 inch x 80 granulație 7/8 | AB7RQG 23Z501 66623399151-Zirconiu AluminăPlastic7 / 8 "Tip 275"Tip 27Mediu1€18.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399131 Flap Disc 5 Inch x 80 Grit 5 / 8-11
€15.15 /unitate