Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66623399149 Disc cu clapete 5 inch x 40 granulație 7/8 | AB7RQE 23Z498

NORTON ABRASIVES 66623399149 Disc cu clapă 5 inch x 40 Grit 7/8

În stoc
Element: AB7RQE Model: 66623399149Crucea Ref: 23Z498
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
€18.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconiu Alumină
Tip abrazivAcoperit
Material de susținerePlastic
Greutate de sprijinY
Diametru disc.5"
Tipul disculuiTip 27
CalitateAspru
Pietriș40
RPM max12,000
Dimensiunea de montare7 / 8 "
Tipul general de discTip 27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6805301000
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareMaterial abrazivMaterial de susținereDiametru disc.CalitatePietrișArticolRPM maxPreț
NORTON ABRASIVES 66623399000 Disc cu clapete 4 1/2 inch x 40 granulație 5/8-11 | AB7RND 23Z451 666233990005 / 8-11Amestec de oxid de aluminiuPlastic4.5 "Aspru40Disc cu clapete13,300€15.84
NORTON ABRASIVES 66623399001 Disc cu clapete 4 1/2 inch x 60 granulație 5/8-11 | AB7RNE 23Z452 666233990015 / 8-11Amestec de oxid de aluminiuPlastic4.5 "Aspru60Disc cu clapete13,300€15.84
NORTON ABRASIVES 66623399137 Disc cu clapete 4 1/2 inch x 40 granulație 5/8-11 | AB7RNJ 23Z456 666233991375 / 8-11Zirconiu AluminăPlastic4.5 "Aspru40Disc cu clapete13,300€22.07
NORTON ABRASIVES 66623399138 Disc cu clapete 4 1/2 inch x 60 granulație 5/8-11 | AB7RNK 23Z457 666233991385 / 8-11Zirconiu AluminăPlastic4.5 "Aspru60Disc cu clapete13,300€22.07
NORTON ABRASIVES 63642536147 Disc cu clapete 4 1/2 inch x 40 granulație 5/8-11 | AB7RNN 23Z460 636425361475 / 8-11Alumină ceramică/Alumină zirconicăPlastic4.5 "Aspru40Disc cu clapete13,300€21.05
NORTON ABRASIVES 63642536148 Disc cu clapete 4 1/2 inch x 60 granulație 5/8-11 | AB7RNP 23Z461 636425361485 / 8-11Alumină ceramică/Alumină zirconicăPlastic4.5 "Aspru60Disc cu clapete13,300€21.05
NORTON ABRASIVES 66623399004 Disc cu clapete 4 1/2 inch x 40 granulație 7/8 | AB7RNU 23Z465 666233990047 / 8 "Amestec de oxid de aluminiuPlastic4.5 "Aspru40Disc cu clapete13,300€12.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399149 Disc cu clapă 5 inch x 40 Grit 7/8
€18.31 /unitate