Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66623399160 Disc clapete 7 inch x 40 granulație 7/8 | AB7RRZ 23Z541

NORTON ABRASIVES 66623399160 Disc cu clapă 7 inch x 40 Grit 7/8

În stoc
Articol: AB7RRZ Model: 66623399160Crucea Ref: 23Z541
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
€34.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconiu Alumină
Tip abrazivAcoperit
Material de susținerePlastic
Greutate de sprijinY
Diametru disc.7"
Tipul disculuiTip 27
CalitateAspru
Pietriș40
RPM max8600
Dimensiunea de montare7 / 8 "
Tipul general de discTip 27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS6805301000
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelPietrișDimensiunea de montarePreț
NORTON ABRASIVES 66623399156 Disc cu clapete 7 inch x 40 granulație 5/8-11 | AB7RRJ 23Z527 66623399156405 / 8-11€34.45
NORTON ABRASIVES 66623399157 Disc cu clapete 7 inch x 60 granulație 5/8-11 | AB7RRK 23Z528 66623399157605 / 8-11€34.45
NORTON ABRASIVES 66623399161 Disc cu clapete 7 inch x 60 granulație 7/8 | AB7RTA 23Z542 66623399161607 / 8 "€34.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399160 Disc cu clapă 7 inch x 40 Grit 7/8
€34.19 /unitate