Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILTON TOOLS 540A-2-1/2 Carucior cu clemă C 2-1/2 inch 1-3/4 adâncime | AA8JVT 18G735 / 22001

WILTON TOOLS 540A-2-1/2 Carucior cu clemă în C 2-1/2 inch 1-3/4 adâncime

În stoc
Articol: AA8JVT Model: 540A-2-1 / 2Crucea Ref: 18G735 / 22001
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
€35.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă C
NicovalăPlat
Culoare carcasăNegru
Finisaj corporalPudră acoperită
Material corpFontă
Tip de clemăFontă
Presiune de prindere1100 lb.
CuloriNegru
Evaluarea taxeiTaxa regulată
finalizareaPulbere
CarcasăFontă
Capacitate de încărcare1110 Lb.
Max. Deschidere2-1/2 "
Min. Deschidere0"
Min. Test de probă (Lb.)1110
Număr de bucați1
tamponSmooth
ȘuruburiOţel
Mărimea2 1/2 lbs.
Finisaj axOxid negru
FusuriOxid negru
Pad rotativOţel
Adâncimea gâtului1-3/4 "
TipTransport

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaNicovalăCuloare carcasăAdâncimea gâtuluiTipMaterial corpTip de clemăCuloriPreț
WILTON TOOLS 110 Clemă C forjată pentru utilizare grea, 10 inchi, adâncime de 2-7/8 | AA8JUP 18G691 / 14184 11010PlatGri2-7/8 "Forjat pentru sarcini greleOţelForjat de picăturăGri€604.50
WILTON TOOLS 112 Clemă în C Forjată pentru utilizare grea 12 inchi 2-15/16 adâncime | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "PlatGri2-15/16 "Forjat pentru sarcini greleOţelForjat de picăturăGri€729.18
WILTON TOOLS 802 Clemă C pentru utilizare obișnuită 2 inchi adâncime 1-13/16 | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"PlatNegru1-13/16 "Taxa regulatăOţelForjat de picăturăNegru€47.55
WILTON TOOLS 803 C-clemă pentru utilizare obișnuită 3 inchi adâncime 1-15/16 | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"PlatNegru1-15/16 "Taxa regulatăOţelForjat de picăturăNegru€62.64
WILTON TOOLS 804 Clemă C pentru utilizare obișnuită 4 inchi adâncime 2-5/16 | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmPlatNegru2-5/16 "Taxa regulatăOţelForjat de picăturăNegru€84.46
WILTON TOOLS 806 Clemă C pentru utilizare obișnuită 6 inchi 2-15/16 adâncime | AA8JUV 18G707 / 14756 8066PlatNegru2-15/16 "Taxa regulatăOţelForjat de picăturăNegru€131.29
WILTON TOOLS 808 Clemă C pentru utilizare obișnuită, 8 inchi, adâncime 3-7/16 | AA8JUW 18G708 / 14770 8088PlatNegru3-7/16 "Taxa regulatăOţelForjat de picăturăNegru€164.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS 540A-2-1/2 Carucior cu clemă în C 2-1/2 inch 1-3/4 adâncime
€35.32 /unitate