Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66623399193 Disc clapete 6 inch x 40 granulație 7/8 | AB7RWA 23Z616

NORTON ABRASIVES 66623399193 Disc cu clapă 6 inch x 40 Grit 7/8

În stoc
Element: AB7RWA Model: 66623399193Crucea Ref: 23Z616

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€25.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconiu Alumină
Tip abrazivAcoperit
Material de susținereDin fibra de sticla
Greutate de sprijinY
Diametru disc.6"
Tipul disculuiTip 29
CalitateAspru
Pietriș40
RPM max10,200
Dimensiunea de montare7 / 8 "
Tipul general de discTip 29

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6805301000
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelPietrișPreț
NORTON ABRASIVES 66623399194 Disc cu clapete 6 inch x 60 granulație 7/8 | AB7RWB 23Z617 6662339919460€25.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399193 Disc cu clapă 6 inch x 40 Grit 7/8
€25.33 /unitate