NOTRAX 109C0048BU60 Alergăr cu mochetă albastru 4 x 60 picioare | AD3NJH 40K128

NOTRAX 109C0048BU60 Alergă cu mochetă albastră 4 x 60 picioare

În stoc
Articol: AD3NJH Model: 109C0048BU60Crucea Ref: 40K128

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,815.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlergător cu mochetă
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriAlbastru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime60ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matherringbone
Țeserea MatPunch cu ace
MaterialUn ghem de ață
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime5 / 16 "
Lăţime4ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS5704900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeLăţimePreț
NOTRAX 109C0036RB60 Alergă cu mochetă roșu/negru 3 x 60 picioare | AD3NJG 40K126 109C0036RB60Roșu / negruAlergător cu mochetă60ft3ft€1,298.95
NOTRAX 109C0048CH60 Mochetă, cărbune, 4 x 60 picioare | AD3NJJ 40K129 109C0048CH60cărbuneAlergător cu mochetă60ft4ft€1,815.23
NOTRAX 109S0023BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 2 x 3 picioare | AD3NJK 40K137 109S0023BRMaroCovor de intrare mochetat3ft2ft€60.03
NOTRAX 109S0023BU Covoraș de intrare cu mochetă albastru 2 x 3 picioare | AD3NJL 40K138 109S0023BUAlbastruCovor de intrare mochetat3ft2ft€60.03
NOTRAX 109S0023CH Covoraș pentru intrare, cărbune, 2 x 3 picioare | AD3NJM 40K139 109S0023CHcărbuneCovor de intrare mochetat3ft2ft€29.72
NOTRAX 109S0034BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 3 x 4 picioare | AD3NJQ 40K142 109S0034BRMaroCovor de intrare mochetat4ft3ft€107.36
NOTRAX 109S0034BU Covoraș de intrare cu mochetă albastru 3 x 4 picioare | AD3NJR 40K143 109S0034BUAlbastruCovor de intrare mochetat4ft3ft€107.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 109C0048BU60 Alergă cu mochetă albastră 4 x 60 picioare
€1,815.23 /unitate