Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOTRAX 109S0023CH Covoraș pentru intrare, cărbune, 2 x 3 picioare | AD3NJM 40K139

NOTRAX 109S0023CH Covoraș pentru intrare, cărbune, 2 x 3 picioare

În stoc
Articol: AD3NJM Model: 109S0023CHCrucea Ref: 40K139
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
€42.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare mochetat
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
Culoricărbune
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime3ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matherringbone
Țeserea MatPunch cu ace
MaterialUn ghem de ață
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime5 / 16 "
Lăţime2ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.76
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5704900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeLăţimePreț
NOTRAX 109C0036RB60 Alergă cu mochetă roșu/negru 3 x 60 picioare | AD3NJG 40K126 109C0036RB60Roșu / negruAlergător cu mochetă60ft3ft€1,168.56
NOTRAX 109C0048BU60 Alergăr cu mochetă albastru 4 x 60 picioare | AD3NJH 40K128 109C0048BU60AlbastruAlergător cu mochetă60ft4ft€1,557.69
NOTRAX 109C0048CH60 Mochetă, cărbune, 4 x 60 picioare | AD3NJJ 40K129 109C0048CH60cărbuneAlergător cu mochetă60ft4ft€1,851.43
NOTRAX 109S0023BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 2 x 3 picioare | AD3NJK 40K137 109S0023BRMaroCovor de intrare mochetat3ft2ft€51.28
NOTRAX 109S0023BU Covoraș de intrare cu mochetă albastru 2 x 3 picioare | AD3NJL 40K138 109S0023BUAlbastruCovor de intrare mochetat3ft2ft€52.30
NOTRAX 109S0034BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 3 x 4 picioare | AD3NJQ 40K142 109S0034BRMaroCovor de intrare mochetat4ft3ft€96.44
NOTRAX 109S0034BU Covoraș de intrare cu mochetă albastru 3 x 4 picioare | AD3NJR 40K143 109S0034BUAlbastruCovor de intrare mochetat4ft3ft€96.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 109S0023CH Covoraș pentru intrare, cărbune, 2 x 3 picioare
€42.68 /unitate