NOTRAX 131S0035BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 3 x 5 picioare | AD3NMD 40K255

NOTRAX 131S0035BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 3 x 5 picioare

În stoc
Element: AD3NMD Model: 131S0035BRCrucea Ref: 40K255

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€189.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare mochetat
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriMaro
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime5ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matTăiați grămada
Țeserea MatTăiați grămada
MaterialUn ghem de ață
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime3 / 8 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)97.79
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS5703300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeLăţimePreț
NOTRAX 131S0034BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 3 x 4 picioare | AD3NMA 40K249 131S0034BRMaroCovor de intrare mochetat4ft3ft€156.72
NOTRAX 131S0034CH Covoraș pentru intrare, cărbune, 3 x 4 picioare | AD3NMB 40K250 131S0034CHcărbuneCovor de intrare mochetat4ft3ft€156.72
NOTRAX 131S0035CH Covoraș pentru intrare, cărbune, 3 x 5 picioare | AD3NME 40K256 131S0035CHcărbuneCovor de intrare mochetat5ft3ft€189.41
NOTRAX 131S0036BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 3 x 6 picioare | AD3NMG 40K261 131S0036BRMaroCovor de intrare mochetat6"3ft€219.74
NOTRAX 131S0036CH Covoraș de intrare cu mochetă, cărbune, 3 x 6 picioare | AD3NMH 40K262 131S0036CHcărbuneCovor de intrare mochetat6"3ft€219.74
NOTRAX 131S0046BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 4 x 6 picioare | AD3NMJ 40K267 131S0046BRMaroCovor de intrare mochetat6"4ft€305.54
NOTRAX 131S0046CH Covoraș pentru intrare, cărbune, 4 x 6 picioare | AD3NMK 40K268 131S0046CHcărbuneCovor de intrare mochetat6"4ft€305.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 131S0035BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 3 x 5 picioare
€189.41 /unitate