NOTRAX 167S0046CH Covoraș pentru intrare, cărbune 4 x 6 picioare | AD7BTH 4DE17

NOTRAX 167S0046CH Covoraș pentru intrare, cărbune, 4 x 6 picioare

În stoc
Element: AD7BTH Model: 167S0046CHCrucea Ref: 4DE17

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€224.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare mochetat
antimicrobianaNu
Material de susținereCauciuc
Rezistent la lichidul de franaNu
Culoricărbune
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime6"
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matparchet
Țeserea MatBucla cu bucla
MaterialDecalon (R)
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime3 / 8 "
Lăţime4ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.61
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)128.52
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS5703308030
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeModelul suprafeței matMaterialLăţimePreț
NOTRAX 167S0035CH Covoraș pentru intrare, cărbune, 3 x 5 picioare | AD7BET 4DB95 167S0035CHcărbune5ftparchetDecalon (R)3ft€156.11
NOTRAX 167S0035BD Covoraș de intrare cu mochetă Bordeaux 3 x 5 picioare | AD7BEW 4DB99 167S0035BDBurgundia5ftparchetDecalon (R)3ft€156.11
NOTRAX 167S0035BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 3 x 5 picioare | AD7BTC 4DE11 167S0035BRMaro5ftparchetDecalon (R)3ft€156.11
NOTRAX 167S0035BU Covoraș de intrare cu mochetă albastru 3 x 5 picioare | AD7BTE 4DE13 167S0035BUAlbastru5ftparchetDecalon (R)3ft€156.11
NOTRAX 167S0046HG Covoraș de intrare cu mochetă, verde vânător, 4 x 6 picioare | AD7BTJ 4DE18 167S0046HGHunter Green6"parchetDecalon (R)4ft€224.16
NOTRAX 167S0046BD Covoraș de intrare cu mochetă Bordeaux 4 x 6 picioare | AD7BTK 4DE19 167S0046BDBurgundia6"parchetDecalon (R)4ft€217.01
NOTRAX 167S0046BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 4 x 6 picioare | AD7BTL 4DE20 167S0046BRMaro6"parchetDecalon (R)4ft€217.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 167S0046CH Covoraș pentru intrare, cărbune, 4 x 6 picioare
€224.16 /unitate