Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOTRAX 231S0023BR Covoraș de intrare maro răsucit 2 picioare x 3 picioare | AF8FJP 25PP36

NOTRAX 231S0023BR Covoraș de intrare maro răsucit 2 picioare x 3 picioare

În stoc
Element: AF8FJP Model: 231S0023BRCrucea Ref: 25PP36
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
€77.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare mochetat
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriMaro
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorActivități în aer liber
Lungime3ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matBuclă Twist
Țeserea MatBucla cu bucla
MaterialPolipropilenă
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime3 / 8 "
Lăţime2ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8225
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5703300000

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeModelul suprafeței matGrosimeLăţimePreț
NOTRAX 231S0035BL Covoraș de intrare cu mochetă negru 3 x 5 picioare | AD2TJF 3U014 231S0035BLNegruCovor de intrare mochetat5ftBuclă Twist1 / 4 "3ft€177.02
NOTRAX 231S0046BL Covoraș de intrare cu mochetă negru 4 x 6 picioare | AD2TJG 3U016 231S0046BLNegruCovor de intrare mochetat6"Buclă Twist1 / 4 "4ft€269.10
NOTRAX 231S0034BL Covoraș de intrare cu mochetă negru 3 x 4 picioare | AD2UJW 3UEN9 231S0034BLNegruCovor de intrare mochetat4ftBuclă Twist1 / 4 "3ft€140.07
NOTRAX 231S0034BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 3 x 4 picioare | AD2UJX 3UEP2 231S0034BRMaroCovor de intrare mochetat4ftBuclă Twist1 / 4 "3ft€140.07
NOTRAX 231S0034GY Covoraș de intrare cu mochetă gri 3 x 4 picioare | AD2UJZ 3UEP4 231S0034GYGriCovor de intrare mochetat4ftBuclă Twist1 / 4 "3ft€140.07
NOTRAX 231S0048BL Covor mochetat negru 4 x 8 picioare | AD2UKK 3UER9 231S0048BLNegruAlergător cu mochetă8ftBuclă Twist1 / 4 "4ft€351.00
NOTRAX 231S0048GY Alergăre cu mochetă gri 4 x 8 picioare | AD2UKN 3UET4 231S0048GYGriAlergător cu mochetă8ftBuclă Twist1 / 4 "4ft€351.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 231S0023BR Covoraș de intrare maro răsucit 2 picioare x 3 picioare
€77.00 /unitate