Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOTRAX 415S0026BL Covoraș anti-oboseală negru 6 x 2 picioare Pietriș | AF8FCC 25PJ41

NOTRAX 415S0026BL Mat anti-oboseală Negru 6 x 2 picioare Pietriș

În stoc
Articol: AF8FCC Model: 415S0026BLCrucea Ref: 25PJ41
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
€89.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
Material de susținereSpumă de vinil cu celule închise
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime6"
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matCristal de stâncă
MaterialVinilin
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime3 / 8 "
Lăţime2ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.465
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)65.28
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS3918102000

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeModelul suprafeței matMaterialLăţimePreț
NOTRAX 415R0036BL Covoraș anti-oboseală Negru 60 x 3ft Pietriș | AB8JVL 25PJ37 415R0036BLNegrualergător antioboseală60ftCristal de stâncăVinilin3ft€1,322.07
NOTRAX 415R0048BY Covoraș anti-oboseală Negru/y 60 x 4ft Pebble | AB8JVM 25PJ39 415R0048BYGalben închisalergător antioboseală60ftCristal de stâncăVinilin4ft€1,511.42
NOTRAX 415S0312BL Covoraș anti-oboseală Negru 12 x 3ft Pietriș | AB8JVN 25PJ48 415S0312BLNegruMat antiobosit12ftCristal de stâncăVinilin3ft€235.84
NOTRAX 415S0023BY Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 3 picioare Negru cu galben | AE6ZCB 5W712 415S0023BYNegru cu chenar galbenMat antiobosit3ftPietricel în reliefBurete din PVC2ft€50.48
NOTRAX 415S0035BY Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 5 picioare negru cu galben | AE6ZCC 5W713 415S0035BYNegru cu chenar galbenMat antiobosit5ftPietricel în reliefBurete din PVC3ft€131.22
NOTRAX 415S0312BY Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare negru cu galben | AE6ZCD 5W714 415S0312BYNegru cu chenar galbenalergător antioboseală12ftPietricel în reliefBurete din PVC3ft€235.84
NOTRAX 415R0036BY Alergăre anti-oboseală 3 x 60 picioare negru cu galben | AE7KWX 5Z275 415R0036BYNegru cu chenar galbenalergător antioboseală60ftPietricel în reliefBurete din PVC3ft€1,473.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 415S0026BL Mat anti-oboseală Negru 6 x 2 picioare Pietriș
€89.81 /unitate