NOTRAX 490 Covoraș anti-oboseală 75 picioare Lungime x 4 picioare Lățime | AF9RBE 30RJ57

NOTRAX 490 Covoraș anti-oboseală 75 picioare lungime x 4 picioare lățime

În stoc
Articol: AF9RBE Model: 490Crucea Ref: 30RJ57

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,252.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolalergător antioboseală
antimicrobianaNu
Material de susținereBurete de vinil cu celule închise
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru cu chenar galben
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime75ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Proprietăți MatAntiderapant, Ergonomic
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matPlacă de diamant
MaterialTop laminat din cauciuc
Materialul de suprafațăCauciuc
Grosime9 / 16 "
Greutate270 lb.
Lăţime4ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 137.25
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3918102000

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereCuloriArticolLungimeGreutateLăţimePreț
NOTRAX 490 Covoraș anti-oboseală 3 picioare Lungime x 2 picioare Lățime Negru | AF9RAY 30RJ48 490Burete de vinil cu celule închiseNegruMat antiobosit3ft5 lb.2ft€127.05
NOTRAX 490 Covoraș anti-oboseală 5 picioare Lungime x 3 picioare Lățime Negru | AF9RAZ 30RJ49 490Burete de vinil cu celule închiseNegruMat antiobosit5ft14 lb.3ft€284.28
NOTRAX 490 Covoraș anti-oboseală 75 picioare Lungime x 4 picioare Lățime Negru | AF9RBA 30RJ52 490Burete de vinil cu celule închiseNegrualergător antioboseală75ft270 lb.4ft€4,923.61
NOTRAX 490 Covoraș anti-oboseală 3 picioare Lungime x 2 picioare Lățime | AF9RBB 30RJ53 490Burete de vinil cu celule închiseNegru cu chenar galbenMat antiobosit3ft5 lb.2ft€140.98
NOTRAX 490 Covoraș anti-oboseală 5 picioare Lungime x 3 picioare Lățime | AF9RBC 30RJ54 490Burete de vinil cu celule închiseNegru cu chenar galbenMat antiobosit5ft14 lb.3ft€325.14
NOTRAX 490 Covoraș anti-oboseală 75 picioare Lungime x 3 picioare Lățime | AF9RBD 30RJ56 490Burete de vinil cu celule închiseNegru cu chenar galbenalergător antioboseală75ft203 lb.3ft€4,919.29
NOTRAX 490 Antifatigue Chenar negru galben 2 picioare x 75 picioare | AH2YGF 30RJ55 490Spumă de vinil cu celule închiseNegru cu chenar galbenalergător antioboseală75ft-2ft€3,172.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 490 Covoraș anti-oboseală 75 picioare lungime x 4 picioare lățime
€5,252.20 /unitate