NOTRAX 509S0028YB Covoraș antioboseală, dimensiune 8 x 2 picioare | CD3KPY 52ZZ30

NOTRAX 509S0028YB Covoraș antioboseală, dimensiune 8 x 2 picioare

În stoc
Articol: CD3KPY Model: 509S0028YBCrucea Ref: 52ZZ30

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€288.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
antimicrobianaNu
Material de susținereSpumă de vinil
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru cu chenar galben
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime8ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matPlacă de diamant
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime9 / 16 "
Lăţime2ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.92

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial de susținereCuloriMaterialul de suprafațăGrosimeLăţimeMarginiArticolPreț
NOTRAX 778S0034CY Covoraș anti-oboseală 3 x 4 picioare lemn de cireș Pvc | AE9VLE 6MRT9 778S0034CYPVCBurete din PVCLemn de cireșVinilin3 / 4 "3ftTevatMat antiobosit€396.75
NOTRAX 778S0035CY Covoraș anti-oboseală 3 x 5 picioare lemn de cireș Pvc | AE9VLF 6MRU0 778S0035CYPVCBurete din PVCLemn de cireșVinilin3 / 4 "3ftTevatMat antiobosit€495.50
NOTRAX 778S0034OK Covoraș anti-oboseală 3 x 4 picioare Lemn de stejar Pvc | AE9VLH 6MRU2 778S0034OKPVCBurete din PVCLemn de stejarVinilin3 / 4 "3ftTevatMat antiobosit€396.75
NOTRAX 778S0035OK Covoraș anti-oboseală 3 x 5 picioare Lemn de stejar Pvc | AE9VLJ 6MRU3 778S0035OKPVCBurete din PVCLemn de stejarVinilin3 / 4 "3ftTevatMat antiobosit€495.50
NOTRAX 557S0033BL Covoraș anti-oboseală 3 x 3 picioare cauciuc negru | AE9VLL 6MRU5 557S0033BLCauciucCauciucNegruCauciuc3 / 4 "3ftcentralizareMat antiobosit€165.06
NOTRAX 485S0023BL Covoraș antioboseală, 3 ft. x 2 ft. | CD2FRA 52ZY24 485S0023BL-Spumă de nitril cu celule închiseNegruVinilin9 / 16 "2ftTevatMat antiobosit€144.79
NOTRAX 485S0023YB Covoraș antioboseală, 3 ft. x 2 ft. | CD2FRB 52ZY25 485S0023YB-Spumă de nitril cu celule închiseNegru cu chenar galbenVinilin9 / 16 "2ftTevatMat antiobosit€148.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 509S0028YB Covoraș antioboseală, dimensiune 8 x 2 picioare
€288.14 /unitate