NOTRAX 549S4040YB Covoraș anti-oboseală Negru/y Găuri de scurgere de 40 x 40 inch | AB8JVQ 25PK69

NOTRAX 549S4040YB Covoraș anti-oboseală negru/y găuri de scurgere 40 x 40 inch

În stoc
Element: AB8JVQ Model: 549S4040YBCrucea Ref: 25PK69

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€335.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
Suprafata antiderapantaDa
Anti obosealaDa
antimicrobianaNu
Material de susținereCauciuc
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriGalben închis
Găuri de drenaj pe metru pătrat Ft.56
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime40 "
Material rampă pentru covorașCauciuc
Forma MatPătrat
MaterialCauciuc
Forma orificiilor de drenajCerc
Dimensiunea orificiilor de drenaj1.125 "dia.
Materialul de suprafațăCauciuc
Grosime7 / 8 "
Sudare sigurăDa
Lăţime3 '4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.21
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS4016910000
Tara natalaTH

Variante de produs

ProdusModelCuloriMarginiArticolLungimeForma MatLăţimePreț
NOTRAX 549S2640YB Covoraș de drenaj anti-oboseală Negru/galben | AE2MQB 4YJ15 549S2640YBNegru cu chenar galben(3) teșit, (1) dreptCovoraș de drenaj antioboseală3 '4 "Dreptunghi26 "€159.66
NOTRAX 549S3840OB Covoraș de drenaj anti-oboseală Negru/portocaliu | AE2MQC 4YJ16 549S3840OBNegru cu margine portocalie(3) teșit, (1) dreptCovoraș de drenaj antioboseală3 '4 "Dreptunghi3 '2 "€224.61
NOTRAX 549S3840YB Covoraș de drenaj anti-oboseală Negru/galben | AE2MQD 4YJ17 549S3840YBNegru cu chenar galben(3) teșit, (1) dreptCovoraș de drenaj antioboseală3 '4 "Dreptunghi3 '2 "€224.61
NOTRAX 549S3864YB Covoraș de drenaj anti-oboseală Negru/galben | AE2MQF 4YJ19 549S3864YBNegru cu chenar galben(3) teșit, (1) dreptCovoraș de drenaj antioboseală5 '4 "Dreptunghi3 '2 "€335.17
NOTRAX 549S2840OB Covoraș antioboseală Negru/portocaliu 40 x 28 inch Găuri de scurgere | AF8FEC 25PK66 549S2840OBNegru cu margine portocalieTevatMat antiobosit40 "Dreptunghi28 "€196.26
NOTRAX 549S2840YB Covoraș antioboseală Negru/galben 40 x 28 inch Orificii de scurgere | AF8FED 25PK67 549S2840YBNegru cu chenar galbenTevatMat antiobosit40 "Dreptunghi28 "€196.26
NOTRAX 549S4064OB Covoraș antioboseală Negru/portocaliu 64 x 40 inch Găuri de scurgere | AF8FEE 25PK70 549S4064OBNegru cu margine portocalieTevatMat antiobosit64 "Dreptunghi3 '4 "€416.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 549S4040YB Covoraș anti-oboseală negru/y găuri de scurgere 40 x 40 inch
€335.50 /unitate