NOTRAX 549S3840YB Covoraș de drenaj anti-oboseală Negru/galben | AE2MQD 4YJ17

NOTRAX 549S3840YB Covoraș de drenaj anti-oboseală Negru/galben

În stoc
Articol: AE2MQD Model: 549S3840YBCrucea Ref: 4YJ17

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€224.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovoraș de drenaj antioboseală
Suprafata antiderapantaDa
Anti obosealaDa
antimicrobianaNu
Material de susținereCauciuc
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru cu chenar galben
Găuri de drenaj pe metru pătrat Ft.56
Margini(3) teșit, (1) drept
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime3 '4 "
Material rampă pentru covorașCauciuc
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matOrificii de drenaj
MaterialCauciuc
Forma orificiilor de drenajCerc
Dimensiunea orificiilor de drenaj1.125 "dia.
Materialul de suprafațăCauciuc
Grosime7 / 8 "
Sudare sigurăDa
Lăţime3 '2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS4016910000
Tara natalaTH

Variante de produs

ProdusModelCuloriMarginiArticolLungimeForma MatLăţimePreț
NOTRAX 549S4040YB Covoraș anti-oboseală Negru/y Găuri de scurgere de 40 x 40 inch | AB8JVQ 25PK69 549S4040YBGalben închisTevatMat antiobosit40 "Pătrat3 '4 "€335.50
NOTRAX 549S2640YB Covoraș de drenaj anti-oboseală Negru/galben | AE2MQB 4YJ15 549S2640YBNegru cu chenar galben(3) teșit, (1) dreptCovoraș de drenaj antioboseală3 '4 "Dreptunghi26 "€159.66
NOTRAX 549S3840OB Covoraș de drenaj anti-oboseală Negru/portocaliu | AE2MQC 4YJ16 549S3840OBNegru cu margine portocalie(3) teșit, (1) dreptCovoraș de drenaj antioboseală3 '4 "Dreptunghi3 '2 "€224.61
NOTRAX 549S3864YB Covoraș de drenaj anti-oboseală Negru/galben | AE2MQF 4YJ19 549S3864YBNegru cu chenar galben(3) teșit, (1) dreptCovoraș de drenaj antioboseală5 '4 "Dreptunghi3 '2 "€335.17
NOTRAX 549S2840OB Covoraș antioboseală Negru/portocaliu 40 x 28 inch Găuri de scurgere | AF8FEC 25PK66 549S2840OBNegru cu margine portocalieTevatMat antiobosit40 "Dreptunghi28 "€196.26
NOTRAX 549S2840YB Covoraș antioboseală Negru/galben 40 x 28 inch Orificii de scurgere | AF8FED 25PK67 549S2840YBNegru cu chenar galbenTevatMat antiobosit40 "Dreptunghi28 "€196.26
NOTRAX 549S4064OB Covoraș antioboseală Negru/portocaliu 64 x 40 inch Găuri de scurgere | AF8FEE 25PK70 549S4064OBNegru cu margine portocalieTevatMat antiobosit64 "Dreptunghi3 '4 "€416.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 549S3840YB Covoraș de drenaj anti-oboseală Negru/galben
€224.61 /unitate