NOTRAX 620S0035BL Covoraș de drenaj anti-oboseală negru 3 x 5 picioare | AD6YKG 4CKN4

NOTRAX 620S0035BL Covoraș de drenaj anti-oboseală negru 3 x 5 picioare

În stoc
Articol: AD6YKG Model: 620S0035BLCrucea Ref: 4CKN4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€539.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovoraș de drenaj antioboseală
Suprafata antiderapantaDa
Anti obosealaDa
antimicrobianaNu
Material de susținere0
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
Găuri de drenaj pe metru pătrat Ft.18
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime5ft
Proprietăți MatImpotriva alunecarii
Material rampă pentru covorașVinilin
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matOrificii de drenaj
MaterialPVC
Forma orificiilor de drenajCerc
Dimensiunea orificiilor de drenaj0.875 "dia.
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime1"
Sudare sigurăNu
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.6575
Înălțimea navei (cm)100.33
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS3918102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelModelul suprafeței matMaterial de susținereCuloriMaterialGrosimeLăţimeGăuri de drenaj pe metru pătrat Ft.MarginiPreț
NOTRAX 620S0035BY Covoraș de drenaj anti-oboseală Negru/galben 3 x 5 | AB3HRM 1THG3 620S0035BYOrificii de drenaj-Negru cu chenar galbenPVC1"3ft18Tevat€593.26
NOTRAX 620S0310BY Colier de drenaj anti-oboseală Negru/galben 3 x 10 | AB3HRN 1THG4 620S0310BYOrificii de drenaj-Negru cu chenar galbenPVC1"3ft18Tevat€996.85
NOTRAX 620S3060BL Covoraș antioboseală reciclat 30 x 60 3 rampe | AC9XHT 3LCY6 620S3060BLPlacă de diamant-NegruPVC1"30 "183 rampe€400.27
NOTRAX 620S4272BL Covoraș antioboseală reciclat 42 x 72 3 rampe | AC9XHU 3LCY7 620S4272BLPlacă de diamant-NegruPVC1"3 '6 "183 rampe€563.96
NOTRAX 620S3636BL Covoraș antioboseală reciclat 36 x 36 3 rampe | AC9XHV 3LCY8 620S3636BLPlacă de diamant-NegruPVC1"3ft184 rampe€334.29
NOTRAX 620S3696BL Covoraș antioboseală reciclat 36 x 96 3 rampe | AC9XHW 3LCZ1 620S3696BLPlacă de diamant-NegruPVC1"3ft184 rampe€832.99
NOTRAX 620S3096BL Mat 30 inch x 96 inch negru reciclat 3 rampe | AD2RXL 3TTR9 620S3096BLPlacă de diamant-NegruPVC1"30 "183 rampe€600.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 620S0035BL Covoraș de drenaj anti-oboseală negru 3 x 5 picioare
€539.56 /unitate