NOTRAX 979S0312YBRS Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare negru cu galben | AE4PYQ 5MDL5

NOTRAX 979S0312YBRS Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare negru cu galben

În stoc
Articol: AE4PYQ Model: 979S0312YBRSRef încrucișat: 5MDL5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€747.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolalergător antioboseală
Material de susținereSpuma din PVC
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru cu chenar galben
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime12ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matPlacă de diamant
MaterialVinilin
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime1"
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3918901000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereCuloriArticolLungimeMaterialLăţimePreț
NOTRAX 979S0035YBRS Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 5 picioare negru cu galben | AE4PYP 5MDL4 979S0035YBRSSpuma din PVCNegru cu chenar galbenMat antiobosit5ftVinilin3ft€323.18
NOTRAX 979S0312BLRS Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 12 picioare negru | AF6DYM 9YDC3 979S0312BLRSSpuma din PVCNegrualergător antioboseală12ftVinilin3ft€920.11
NOTRAX 979C0024YB75RS Alergăre anti-oboseală 2 x 75 picioare negru cu galben | AF6DYN 9YDC5 979C0024YB75RSSpuma din PVCNegru cu chenar galbenalergător antioboseală75ftVinilin2ft€4,030.69
NOTRAX 979S0023BLRS Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 3 picioare Vinil negru | AF6DZG 9YEX7 979S0023BLRSSpuma din PVCNegruMat antiobosit3ftVinilin2ft€169.09
NOTRAX 979S0035BLRS Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 5 picioare Vinil negru | AF6EAR 9YGW0 979S0035BLRSSpuma din PVCNegruMat antiobosit5ftVinilin3ft€385.60
NOTRAX 979C0036YB75RS Alergăre anti-oboseală 3 x 75 picioare negru cu galben | AF6ECG 9YK70 979C0036YB75RSSpuma din PVCNegru cu chenar galbenalergător antioboseală75ftVinilin3ft€5,872.55
NOTRAX 979S0035GYRS Covoraș anti-oboseală gri 5 x 3 picioare Placă diamantată | AF8FFZ 25PL25 979S0035GYRSSpumă de vinil cu celule închiseGriMat antiobosit5ftBază de spumă cu celulă de vinil / celulă închisă3ft€391.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 979S0312YBRS Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare negru cu galben
€747.80 /unitate