Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOTRAX T17S0032BL Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 3 picioare negru | AD2UMD 3UFC1

NOTRAX T17S0032BL Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 3 picioare negru

În stoc
Articol: AD2UMD Model: T17S0032BLCrucea Ref: 3UFC1
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
€181.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
antimicrobianaNu
Material de susținereSpuma de nitril din PVC
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime3ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Proprietăți MatRezistent la grăsimi
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matTexturat
MaterialPVC nitril
Materialul de suprafațăVinil / nitril
Grosime5 / 8 "
Lăţime2ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4525
Înălțimea navei (cm)66.29
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS4016910000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereArticolLungimeMaterialMaterialul de suprafațăLăţimePreț
NOTRAX T17S0035BL Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 5 picioare negru | AD2UME 3UFC3 T17S0035BLSpuma de nitril din PVCMat antiobosit5ftPVC nitrilVinil / nitril3ft€455.60
NOTRAX T17S0038BL Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 8 picioare negru | AD2UMF 3UFC5 T17S0038BLSpuma de nitril din PVCalergător antioboseală8ftPVC nitrilVinil / nitril3ft€739.82
NOTRAX T17C0048BL75 Alergăre anti-oboseală 4 x 75 picioare negru | AF4WWN 9N344 T17C0048BL75Spuma de nitril din PVCalergător antioboseală75ftPVC nitrilVinil / nitril4ft€8,781.45
NOTRAX T17P0034BL Covoraș anti-oboseală negru 4 x 3 picioare Găuri de scurgere | AF8FGJ 25PL43 T17P0034BLSpumă de vinil nitrilMat antiobosit4ftAmestec de spumă de nitril din PVC cu celule închiseSpumă de nitril de vinil cu celule închise3ft€410.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX T17S0032BL Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 3 picioare negru
€181.16 /unitate