NOVAFLEX 6303WT-64-20-CE Furtun pentru alimente gri 4 inch diametru interior 20 picioare 150 psi | AH9VBN 44ZF04

NOVAFLEX 6303WT-64-20-CE Furtun pentru alimente gri 4 inch Diametru interior 20 picioare 150 psi

În stoc
Articol: AH9VBN Model: 6303WT-64-20-CECrucea Ref: 44ZF04

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,388.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun alimentar
Respectarea agențieiFDA, USDA, 3-A autorizat #1376
Metoda de aplicareUmed
Raza de indoire12 "
CuloriGri
Materiale de cuplareOţel inoxidabil
Materialul de acoperireEPDM
ArmaturaCam și Groove
În interiorul Dia.4"
Lungime20ft
Presiune maximă150 psi
Max. Vid28 "Hg
În afara Dia.4-37/64 "
ArmareCabluri multiple de cablu de anvelope cu Helix
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 grade F până la 210 grade F
Materialul tubuluiNitril de vinil alb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.35
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)104.14
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ansamblu cuplat / Vrac : Ansamblu cuplat

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireCuloriÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
NOVAFLEX 6303WT-48-20-CE Furtun pentru alimente gri 20 picioare 3.57 inci diametru exterior 150 psi | AH9VBR 44ZF14 6303WT-48-20-CE9"Gri3"20ft3-37/64 "€3,185.19
NOVAFLEX 6303WT-32-20-CE Furtun pentru alimente alb 2 inchi diametru interior 20 picioare 150 psi | AH9VBX 44ZF22 6303WT-32-20-CE7"Alb2"20ft2-9/16 "€2,088.48
NOVAFLEX 6303WT-48-10 Furtun pentru alimente alb 3 inchi diametru interior 10 picioare 150 psi | AH9VCG 44ZF41 6303WT-48-109"Alb3"10ft3-37/64 "€1,934.52
NOVAFLEX 6303WT-32-10 Furtun pentru alimente alb 2 inchi diametru interior 10 picioare 150 psi | AH9VCN 44ZF89 6303WT-32-107"Alb2"10ft2-9/16 "€1,218.22
NOVAFLEX 6303WT-64-10 Furtun pentru alimente gri 4 inch diametru interior 10 picioare 150 psi | AH9VCZ 44ZG17 6303WT-64-1012 "Gri4"10ft4-37/64 "€2,827.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOVAFLEX 6303WT-64-20-CE Furtun pentru alimente gri 4 inch Diametru interior 20 picioare 150 psi
€4,388.42 /unitate