NOVAFLEX 6303WT-32-20-CE Furtun pentru alimente alb 2 inchi diametru interior 20 picioare 150 psi | AH9VBX 44ZF22

NOVAFLEX 6303WT-32-20-CE Furtun pentru alimente alb 2 inch diametru interior 20 picioare 150 psi

În stoc
Articol: AH9VBX Model: 6303WT-32-20-CECrucea Ref: 44ZF22

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,088.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun alimentar
Respectarea agențieiFDA, USDA, 3-A autorizat #1376
Metoda de aplicareUmed
Raza de indoire7"
CuloriAlb
Materiale de cuplareOţel inoxidabil
Materialul de acoperireEPDM
ArmaturaCam și Groove
În interiorul Dia.2"
Lungime20ft
Presiune maximă150 psi
Max. Vid28 "Hg
În afara Dia.2-9/16 "
ArmareCabluri multiple de cablu de anvelope cu Helix
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 grade F până la 210 grade F
Materialul tubuluiNitril de vinil alb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)63.5
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ansamblu cuplat / Vrac : Ansamblu cuplat

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireCuloriÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
NOVAFLEX 6303WT-64-20-CE Furtun pentru alimente gri 4 inch diametru interior 20 picioare 150 psi | AH9VBN 44ZF04 6303WT-64-20-CE12 "Gri4"20ft4-37/64 "€4,388.42
NOVAFLEX 6303WT-48-20-CE Furtun pentru alimente gri 20 picioare 3.57 inci diametru exterior 150 psi | AH9VBR 44ZF14 6303WT-48-20-CE9"Gri3"20ft3-37/64 "€3,185.19
NOVAFLEX 6303WT-48-10 Furtun pentru alimente alb 3 inchi diametru interior 10 picioare 150 psi | AH9VCG 44ZF41 6303WT-48-109"Alb3"10ft3-37/64 "€1,934.52
NOVAFLEX 6303WT-32-10 Furtun pentru alimente alb 2 inchi diametru interior 10 picioare 150 psi | AH9VCN 44ZF89 6303WT-32-107"Alb2"10ft2-9/16 "€1,218.22
NOVAFLEX 6303WT-64-10 Furtun pentru alimente gri 4 inch diametru interior 10 picioare 150 psi | AH9VCZ 44ZG17 6303WT-64-1012 "Gri4"10ft4-37/64 "€2,827.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOVAFLEX 6303WT-32-20-CE Furtun pentru alimente alb 2 inch diametru interior 20 picioare 150 psi
€2,088.48 /unitate