NOVAFLEX 6507NB-16-10 Furtun pentru băuturi roșu 1 inch ID 10 picioare 250 psi | AH9VDN 44ZG38

NOVAFLEX 6507NB-16-10 Furtun pentru băuturi roșu 1 inchi ID 10 picioare 250 psi

În stoc
Articol: AH9VDN Model: 6507NB-16-10Crucea Ref: 44ZG38

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€969.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun pentru băuturi
Respectarea agențieiFDA, USDA, 3-A Cert # 11376
Metoda de aplicareUmed
Raza de indoire4"
CuloriRoșu
Materiale de cuplareOţel inoxidabil
Materialul de acoperireEPDM
ArmaturaCam și Groove
În interiorul Dia.1"
Lungime10ft
Presiune maximă250 psi
Max. Vid28 "Hg
În afara Dia.1.5 "
ArmareStraturi multiple de cablu de anvelope, Helix cu monofilament dublu
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 grade F până la 240 grade F
Materialul tubuluiClorobutil alb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)63.5
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ansamblu cuplat / Vrac : Ansamblu cuplat

Variante de produs

ProdusModelRespectarea agențieiRaza de indoireCuloriÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
NOVAFLEX 6505-32-10-TR Furtun pentru băuturi violet 2 inchi ID 10 picioare 250 psi | AH9VBC 44ZE80 6505-32-10-TRFDA, USDA, 3-A Cert # 18037"Violet2"10ft2-57/64 "€2,133.42
NOVAFLEX 6507NB-32-10 Furtun pentru băuturi roșu 2 inchi ID 10 picioare 250 psi | AH9VBD 44ZE81 6507NB-32-10FDA, USDA, 3-A Cert # 113768"Roșu2"10ft2-57/64 "€1,493.76
NOVAFLEX 6507NB-48-10 Furtun pentru băuturi roșu 3 inchi ID 10 picioare 250 psi | AH9VBE 44ZE83 6507NB-48-10FDA, USDA, 3-A Cert # 113769"Roșu3"10ft3-63/64 "€2,356.15
NOVAFLEX 6505-40-20-CE Furtun pentru băuturi violet 2-1/2 inch ID 20 picioare | AH9VBF 44ZE85 6505-40-20-CEFDA, USDA, 3-A Cert # 180310 "Violet2.5 "20ft3-9/32 "€2,631.06
NOVAFLEX 6507NB-24-10 Furtun pentru băuturi roșu 1-1/2 inch ID 10 picioare | AH9VBH 44ZE94 6507NB-24-10FDA, USDA, 3-A Cert # 113765"Roșu1.5 "10ft2"€1,192.91
NOVAFLEX 6505-24-10-TR Furtun pentru băuturi violet 1-1/2 inch ID 10 picioare | AH9VBK 44ZE99 6505-24-10-TRFDA, USDA, 3-A Cert # 18035"Violet1.5 "10ft2"€1,683.07
NOVAFLEX 6505-24-20-CE Furtun pentru băuturi violet 1-1/2 inch ID 20 picioare | AH9VBL 44ZF01 6505-24-20-CEFDA, USDA, 3-A Cert # 18035"Violet1.5 "20ft2"€2,375.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOVAFLEX 6507NB-16-10 Furtun pentru băuturi roșu 1 inchi ID 10 picioare 250 psi
€969.82 /unitate