NOVAFLEX 6507NB-24-10 Furtun pentru băuturi roșu 1-1/2 inch ID 10 picioare | AH9VBH 44ZE94

NOVAFLEX 6507NB-24-10 Furtun pentru băuturi roșu 1-1/2 inch ID 10 picioare

În stoc
Element: AH9VBH Model: 6507NB-24-10Crucea Ref: 44ZE94

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,192.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun pentru băuturi
Respectarea agențieiFDA, USDA, 3-A Cert # 11376
Metoda de aplicareUmed
Raza de indoire5"
CuloriRoșu
Materiale de cuplareOţel inoxidabil
Materialul de acoperireEPDM
ArmaturaCam și Groove
În interiorul Dia.1.5 "
Lungime10ft
Presiune maximă250 psi
Max. Vid28 "Hg
În afara Dia.2"
ArmareStraturi multiple de cablu de anvelope, Helix cu monofilament dublu
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 grade F până la 240 grade F
Materialul tubuluiClorobutil alb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)63.5
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ansamblu cuplat / Vrac : Ansamblu cuplat

Variante de produs

ProdusModelRespectarea agențieiRaza de indoireCuloriÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
NOVAFLEX 6505-32-10-TR Furtun pentru băuturi violet 2 inchi ID 10 picioare 250 psi | AH9VBC 44ZE80 6505-32-10-TRFDA, USDA, 3-A Cert # 18037"Violet2"10ft2-57/64 "€2,133.42
NOVAFLEX 6507NB-32-10 Furtun pentru băuturi roșu 2 inchi ID 10 picioare 250 psi | AH9VBD 44ZE81 6507NB-32-10FDA, USDA, 3-A Cert # 113768"Roșu2"10ft2-57/64 "€1,493.76
NOVAFLEX 6507NB-48-10 Furtun pentru băuturi roșu 3 inchi ID 10 picioare 250 psi | AH9VBE 44ZE83 6507NB-48-10FDA, USDA, 3-A Cert # 113769"Roșu3"10ft3-63/64 "€2,356.15
NOVAFLEX 6505-40-20-CE Furtun pentru băuturi violet 2-1/2 inch ID 20 picioare | AH9VBF 44ZE85 6505-40-20-CEFDA, USDA, 3-A Cert # 180310 "Violet2.5 "20ft3-9/32 "€2,631.06
NOVAFLEX 6505-24-10-TR Furtun pentru băuturi violet 1-1/2 inch ID 10 picioare | AH9VBK 44ZE99 6505-24-10-TRFDA, USDA, 3-A Cert # 18035"Violet1.5 "10ft2"€1,683.07
NOVAFLEX 6505-24-20-CE Furtun pentru băuturi violet 1-1/2 inch ID 20 picioare | AH9VBL 44ZF01 6505-24-20-CEFDA, USDA, 3-A Cert # 18035"Violet1.5 "20ft2"€2,375.16
NOVAFLEX 6505-16-20-TR Furtun pentru băuturi violet 1 inch ID 20 Feet | AH9VBP 44ZF05 6505-16-20-TRFDA, USDA, 3-A Cert # 18034"Violet1"20ft1.5 "€2,060.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOVAFLEX 6507NB-24-10 Furtun pentru băuturi roșu 1-1/2 inch ID 10 picioare
€1,192.91 /unitate