Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS EV075 Supapă cu bilă, acționată electric, filet de 3/4 inch, timp de răspuns 3/4 secunde | AC8XFC 3ELX3

BANJO FITTINGS Supapă cu bilă EV075, acționată electric, filet de 3/4 inch, timp de răspuns de 3/4 secunde

În stoc
Articol: AC8XFC Model: EV075Crucea Ref: 3ELX3
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
€837.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă acționată electric
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăacționat
Stilul corpului2-Way
ConexiuneFNPT
Tip conexiuneFNPT x FNPT
IndicatorDeschis inchis
MaterialPolipropilenă
Max. Presiune a apei150 psi la 70 de grade F
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortComplet
Evaluat pentru150 psi
Timp De Raspuns3/4 Al doilea
Material sigiliuEPDM
Garnituri etansareEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpină1-bucată tulpină
Temp. Gamă0 grade F până la 150 grade F
Dimensiunea supapei3 / 4 "
Structura supapei3-Piece
Voltaj12 VDC
Tensiune (DC)12V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial de bilăGrup de produse cu supapă cu bilăMaterialMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiPortPreț
BANJO FITTINGS EV100FP Supapă electrică cu flanșă, pornit/oprit, 1 inch, timp de răspuns 3/4, polipropilenă | AC8XFD 3ELX4 EV100FPSupapa cu bilă acționată electric316 oțel inoxidabilacționatPolipropilenă150 psi la 70 de grade F1"Complet€859.31
BANJO FITTINGS EV150 Supapă electrică de pornire/oprire cu filet - timp de răspuns de 1-1/4 secunde, 1-1/2 inch, polipropilenă | AC8XFE 3ELX5 EV150Supapa cu bilă acționată electric316 oțel inoxidabilacționatPolipropilenă150 psi la 70 de grade F1.5 "Complet€1,280.35
BANJO FITTINGS EV200 Supapă electrică de pornire/oprire cu filet, timp de răspuns 1-1/4 sec, 2 inchi, polipropilenă | AC8XFF 3ELX6 EV200Supapa cu bilă acționată electric316 oțel inoxidabilacționatPolipropilenă150 psi la 70 de grade F2"Standard€1,182.11
BANJO FITTINGS EV204FP Supapă electrică pornit/oprit cu filet, timp de răspuns 1-1/4 secunde, 2 inchi, polipropilenă | AC8XFG 3ELX7 EV204FPSupapa cu bilă acționată electric316 oțel inoxidabilacționatPolipropilenă150 psi la 70 de grade F2"Complet€1,272.94
BANJO FITTINGS EV07524 Supapă cu bilă acționată electric, 3 fire, 24 V, dimensiune 3/4 inch | AC8XFH 3ELX8 EV07524Supapa cu bilă acționată electric316 oțel inoxidabilacționatPolipropilenă150 psi la 70 de grade F3 / 4 "Complet-
RFQ
BANJO FITTINGS EV100FP24 Supapă cu bilă acționată electric, 3 fire, 24 V, dimensiune 1 inch | AC8XFJ 3ELX9 EV100FP24Supapa cu bilă acționată electric316 oțel inoxidabilacționatPolipropilenă150 psi la 70 de grade F1"Complet-
RFQ
BANJO FITTINGS EV15024 Supapă electrică, 24 volți, 1 secundă pornit/oprit, dimensiune 1-1/2 inch | AC8XFK 3ELY1 EV15024Supapa cu bilă acționată electric316 oțel inoxidabilacționatPolipropilenă150 psi la 70 de grade F1.5 "Complet-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Supapă cu bilă EV075, acționată electric, filet de 3/4 inch, timp de răspuns de 3/4 secunde
€837.67 /unitate