Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOVAVISION INC PST2B-61A-180 Bandă de carton poliester albastru 2 inchi x 180 picioare | AA7QJF 16G847

NOVAVISION INC PST2B-61A-180 Bandă de carton poliester albastru 2 inchi x 180 picioare

În stoc
Articol: AA7QJF Model: PST2B-61A-180Crucea Ref: 16G847

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€74.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă Evidentă Tamper
Puterea de aderență28.21 oz / in.
AdezivAcril permanent
CuloriAlbastru
Lungime180ft
MaterialPoliester
Temp de performanță-65 grade până la 180 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune2000 Kg / cm
Grosime2mil.
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdezivCuloriTemp de performanțăForța de tracțiuneLăţimePreț
NOVAVISION INC PST2R-61A-180 Bandă de carton poliester roșu 2 inchi x 180 picioare | AA7QJE 16G846 PST2R-61A-180Acril permanentRoșu-65 grade până la 180 grade F2000 Kg / cm2"€79.23
NOVAVISION INC PST2G-61A-180 Bandă de carton Poliester verde 2 inchi x 180 picioare | AA7QJG 16G848 PST2G-61A-180Acril permanentVerde-65 grade până la 180 grade F2000 Kg / cm2"€82.36
NOVAVISION INC PST1R-46A-180 Bandă de carton poliester roșu 1 inch x 180 picioare | AA7QJH 16G849 PST1R-46A-180Acril permanentRoșu-65 grade până la 180 grade F2000 Kg / cm1"€56.10
NOVAVISION INC PVT1R-100D-250 Bandă evidentă poliester roșu 1 inch lățime | AH8KDG 38UZ37 PVT1R-100D-250Acril-200 grade F20 lb./in.-€64.54
NOVAVISION INC PVT2R-217D-180 Bandă evidentă poliester roșu 2 inchi lățime | AH8KDH 38UZ38 PVT2R-217D-180Acril-200 grade F20 lb./in.-€89.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOVAVISION INC PST2B-61A-180 Bandă de carton poliester albastru 2 inchi x 180 picioare
€74.77 /unitate